Web slyngerLett polyester / nylon nettseil som brukes til å løfte svært skjøre og tunge laster. Kan brukes i kurv- og chokerfester(3344 produkter)
Runde stropperFargekodede nylon-/polyesterseler som brukes til å løfte en rekke last. Tilgjengelig i endeløse og øye- og øyevarianter
(452 produkter)
Wire Rope SeilSlitebestandige stålstropper som er ideelle for tunge løft og rigging. Tilgjengelig i øye og øye og to hodelagsvarianter
(491 produkter)
KjedeslyngerKjede / lastutjevnende stropper laget av OSHA-sertifisert Grade 100 og 80 legert stål; tilbyr slitestyrke og er egnet for robuste løfteapplikasjoner. Tilgjengelig i en og to krokvarianter for en maksimal arbeidsbelastning på 82600 lb
(170 produkter)
Wire Mesh slyngerKorrosjonsbestandige galvaniserte karbonstålslynger som er ideelle for svært slitende belastninger. Brukes i vertikale, choker- og kurvapplikasjoner(141 produkter)
Web Sling Wear PadsSliteputer av nylon / Pukka som brukes til å forhindre skade på eiendom og personskade. Hvite og gule varianter tilgjengelig i forskjellige størrelser
(9 produkter)
Kjede og kabel krokerSlyngekroker designet for lett å koble til laster (maks 13200 lb) med heiseringer eller øyebolter. Har et hodelagdesign for å forbedre lastkontroll og balanse, og innebygd monteringsmaskinvare for å forhindre kutt / slitasje på bærende punkter
(4 produkter)
LastebåndSolid og fleksibel last / skralle / vinsj / lasthugger / hjul / festestropper designet for å sikre last under lasting, lossing og flytting. Tilgjengelig i en maksimal lengde på 40 fot og i nylon / polyester / stål / tuff-kant varianter
(230 produkter)
LogistikkstropperSkralle og kamspenne stålstropper som brukes til å sikre last i transittkjøretøyer. Tilgjengelig i forskjellige arbeidsbelastningsgrenser, stropplengder og farger(13 produkter)
BindingerInkluder festekjeder med gaffelkroker i begge ender for å sikre last under transport. Ha en høykvalitets stålkjede for styrke og slitestyrke.(1 produkt)
Knyt vinsjer og vinsjestengerBrukes med stropp eller tau for å sikre utstyr og last under transport. Ha et håndtak eller sveiv som dreies for å stramme stroppen eller tauet, og fester lasten på plass.(2 produkter)
Slepekjeder og kablerInkluderer nylon-/stål-/polyesterkjeder, kjettingstropper og gjenvinnings- og slepestropper som brukes til tauing og trekking. Tilgjengelig i forskjellige arbeidsbelastningsgrenser, bruddstyrker og størrelser
(24 produkter)
VinsjekablerVinsjkabler av stål og kabelforlengere som brukes til å trekke eller løfte tunge laster; 6 x 19 og 6 x 19 fiberkjernevarianter tilgjengelig i forskjellige arbeidsbelastningsgrenser og lengder(72 produkter)
SlangesikkerhetskablerOSHA-kompatible sikkerhetskabler som brukes for å forhindre utilsiktet utløsning av pneumatiske / hydrauliske rør og slanger under trykk. Har sterk og fleksibel nylonvevkonstruksjon for å tåle et maks trykk på 52000 psi og gummihylser for å holde de kvelede øynene på plass
(5 produkter)
Last inn bindemidlerLastebindere av spak- / skralletype egnet for å stramme belastede tau / stropper / kjettinger for å sikre et sikkert grep. Tillat inkrementell frigjøring av spenningen ved å dreie kroppen for å forhindre tilbakeslag av last
(4 produkter)
VinsjestengerBrukes til å betjene manuelle vinsjer og hjelpe til med å vikle eller avvikle vinsjkabler eller tau. Laget av et sterkt og slitesterkt materiale som stål. Passer komfortabelt i brukerens hånd for sikker og effektiv drift.(1 produkt)
VårlåserSikre dører, porter og andre typer lukkinger uten bruk av noe verktøy. Har en fjærbelastet mekanisme som utløses av en spak eller knapp for å åpne/lukke låsen.(6 produkter)
SlyntilbehørErstatningstilbehør som gjenopprettingsstroppputer med slitesterk polyesterbånd og hjørnebeskyttere i plast som er egnet for bruk med Lift-All lasthuggere
(2 produkter)
Tauing TilbehørInkluder bærende stropper for å taue eller transportere tung last. Laget av nylon, et slitesterkt, sterkt og fleksibelt materiale, som gjør dem egnet for et bredt spekter av slepeapplikasjoner.(6 produkter)
Tiedown tilbehørInkluder slitasjeputer for stropper, en beskyttelsesanordning som forhindrer skade på stroppene / festene på grunn av friksjon og slitasje under operasjoner. Hjørnebeskyttere i plast som brukes med festestropper beskytter ømfintlig last under transport.(3 produkter)
Trommel tilbehørTa med løftestropper for å holde en trommel, tønne eller flaske sikkert på plass under løfting og transport. Vanligvis har du to stropper for å omringe gjenstanden og feste den til løfteinnretninger som kraner eller taljer.(6 produkter)