LIFT-ALL Vinsjekabler

Vinsjkabler av stål og kabelforlengere som brukes til å trekke eller løfte tunge laster; 6 x 19 og 6 x 19 fiberkjernevarianter tilgjengelig i forskjellige arbeidsbelastningsgrenser og lengder

filtre

LIFT-ALL -

Vinsjekabel

StilModellLengdeStørrelseStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A719WFIX3535ft.7 / 16 "6 x 19 Fiberkjerne5000 kg1 008NOK
B38WFISX3535ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.843NOK
C38619X3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.1 229NOK
D38WSX3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.2 673NOK
A38WX3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.1 827NOK
A38WFIX3535ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.761NOK
D38WISX3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.859NOK
A38WIX3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.696NOK
A38WFX3535ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.1 887NOK
D38WFSX3535ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.2 622NOK
D38WFSX5050ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.2 937NOK
E716619X5050ft.7 / 16 "6 x 196400 lb.2 042NOK
A716WX5050ft.7 / 16 "6 x 196400 lb.3 111NOK
E38619X5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.1 821NOK
D716WSX5050ft.7 / 16 "6 x 196400 lb.4 193NOK
D38WSX5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.3 169NOK
A38WFIX5050ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.846NOK
A38WX5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.2 319NOK
D38WISX5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.1 019NOK
A716WFIX5050ft.7 / 16 "6 x 19 Fiberkjerne5000 kg1 199NOK
A38WFX5050ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.2 402NOK
A38WIX5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.883NOK
D38WFISX5050ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.996NOK
A12WX7575ft.1 / 2 "6 x 198400 lb.4 654NOK
A38WX7575ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.3 140NOK
LIFT-ALL -

Vinsjkabelforlengelse

StilModellLengdeStørrelseStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A38WEIX3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.1 156NOK
A38WEIX5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.1 418NOK
B12WEIX5050ft.1 / 2 "6 x 198400 lb.2 147NOK
C38WFEX5050ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.2 148NOK
C716WFEX5050ft.7 / 16 "6 x 19 Fiberkjerne5000 kg1 770NOK
A716WEIX5050ft.7 / 16 "6 x 196400 lb.1 923NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?