DAYTON Senkbare avløpspumper


filtre
Byråoverensstemmelse: cus , Lagertype: Ball , GPM vann @ 70 Ft. av hodet: 25 , Mekanisk sel: Silisium, Viton
StilModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris (eks. mva)
A
4CRE5
-10.5Cast Iron--110--12 586 NOK
A
4CRE4
-9.5Cast Iron--75--10 232 NOK
B
3BB88
-12303 rustfritt stål--140--8 942 NOK
B
3BB89
-6.2303 rustfritt stål--140--9 751 NOK
B
3BB87
512303 rustfritt stål--115--7 209 NOK
C
2JGA4
2811Rustfritt stål--90--5 705 NOK
D
2JGA5
4212.3Rustfritt stål22-95--15 371 NOK
C
2JGA7
722.6Rustfritt stål5222130--9 512 NOK
C
2JGA6
739.2Rustfritt stål5010135--8 166 NOK
E
3BB90
11710.7303 rustfritt stål10070-17-16 945 NOK
F
3BB93
1177.5303 rustfritt stål10070-17-17 077 NOK
F
3BB95
15512303 rustfritt stål140120-956521 613 NOK
E
3BB91
16015303 rustfritt stål147117-853020 765 NOK
G
3BB96
25012.9, 6.1303 rustfritt stål210115-15-33 575 NOK
H
5RZP1
40023.6/11.8CI375295-1806052 816 NOK

Senkbare avløpspumper

Dayton sentrifugalpumper for kloakk/søppel er produsert for transport av kloakk og ubehandlet avløpsvann fra et kloakkbasseng til en septiktank eller kloakksystem. Disse kloakkpumpene monteres enkelt i et basseng hvor avfall samler seg fra avløpsrør og slås av og på med et tilkoblet kontrollpanel eller en bryter. Komponentene til disse pumpene er laget av karbon, keramikk, Buna-N og rustfritt stål for kjemisk motstand. Velg fra en rekke av disse nedsenkbare kloakkpumpene, tilgjengelig i strømvarianter på 2.6, 6.2, 7.5, 9.2 og 9.5 ampere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?