MUELLER INDUSTRIES Redusere tee


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
W 40107
364 psi @ 100 grader F2-1 / 8 "x 2-1 / 8" x 5/8 "2 "x 2" x 1/2 "461NOK
A
W 40104
364 psi @ 100 grader F2-1/8" x 2-1/8" x 1-3/8"2 "x 2" x 1-1 / 4 "462NOK
A
W 40103
364 psi @ 100 grader F2-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8"2 "x 2" x 1-1 / 2 "423NOK
A
W 04087
408 psi @ 100 grader F1-5 / 8 "x 1-5 / 8" x 7/8 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "286NOK
A
W 04086
408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "306NOK
A
W 04076
439 psi @ 100 grader F1-3 / 8 "x 1-1 / 8" x 5/8 "1-1 / 4 "x 1" x 1/2 "259NOK
A
W 04075
439 psi @ 100 grader F1-3 / 8 "x 1-1 / 8" x 7/8 "1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "236NOK
A
W 04058
494 psi @ 100 grader F1-1 / 8 "x 7/8" x 5/8 "1 "x 3/4" x 1/2 "189NOK
A
W 04044
582 psi @ 100 grader F7/8 "x 5/8" x 1/2 "3/4 "x 1/2" x 3/8 "82NOK
A
W 04034
582 psi @ 100 grader F7/8 "x 7/8" x 1/2 "3/4 "x 3/4" x 3/8 "71NOK
A
W 04008
722 psi @ 100 grader F5/8 "x 5/8" x 3/8 "1/2 "x 1/2" x 1/4 "141NOK
A
W 04014
722 psi @ 100 grader F5/8 "x 5/8" x 1/4 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "121NOK
A
W 04007
722 psi @ 100 grader F5/8 "x 5/8" x 1/2 "1/2 "x 1/2" x 3/8 "121NOK
A
W 40350
779 psi @ 100 grader F1/2 "x 1/2" x 1/4 "3/8 "x 3/8" x 1/8 "107NOK
A
W 04004
779 psi @ 100 grader F1/2 "x 3/8" x 3/8 "3/8 "x 1/4" x 1/4 "146NOK
A
W 04002
779 psi @ 100 grader F1/2 "x 1/2" x 3/8 "3/8 "x 3/8" x 1/4 "123NOK
B
W 40324
912 psi @ 100 grader F3/8 "x 3/8" x 1/4 "1/4 "x 1/4" x 1/8 "110NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?