Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES W 04075 Reducing Tee Wrot Coper 439 Psi Ved 100f | AE6PFG 5UGE3

MUELLER INDUSTRIES W 04075 Reduserende Tee Wrot Coper 439 Psi At 100f

På lager
Vare: AE6PFG Modell: W 04075Kryssref: 5UGE3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press439 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1-3 / 8 "x 1-1 / 8" x 7/8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
MUELLER INDUSTRIES W 04002 Reducing Tee Wrot Copper 779psi Ved 100f | AE6PDY 5UGA1 W 04002779 psi @ 100 grader F1/2 "x 1/2" x 3/8 "3/8 "x 3/8" x 1/4 "129NOK
MUELLER INDUSTRIES W 40324 Reducing Tee Wrot Coper 912 Psi Ved 100f | AE6PEC 5UGA5 W 40324912 psi @ 100 grader F3/8 "x 3/8" x 1/4 "1/4 "x 1/4" x 1/8 "110NOK
MUELLER INDUSTRIES W 04004 Reducing Tee Wrot Coper 779 Psi Ved 100f | AE6PEY 5UGD4 W 04004779 psi @ 100 grader F1/2 "x 3/8" x 3/8 "3/8 "x 1/4" x 1/4 "146NOK
MUELLER INDUSTRIES W 04007 Reducing Tee Wrot Coper 722 Psi Ved 100f | AE6PEZ 5UGD5 W 04007722 psi @ 100 grader F5/8 "x 5/8" x 1/2 "1/2 "x 1/2" x 3/8 "121NOK
MUELLER INDUSTRIES W 04008 Reducing Tee Wrot Coper 722 Psi Ved 100f | AE6PFA 5UGD6 W 04008722 psi @ 100 grader F5/8 "x 5/8" x 3/8 "1/2 "x 1/2" x 1/4 "141NOK
MUELLER INDUSTRIES W 04014 Reducing Tee Wrot Coper 722 Psi Ved 100f | AE6PFB 5UGD7 W 04014722 psi @ 100 grader F5/8 "x 5/8" x 1/4 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "121NOK
MUELLER INDUSTRIES W 04034 Reducing Tee Wrot Coper 582 Psi Ved 100f | AE6PFD 5UGD9 W 04034582 psi @ 100 grader F7/8 "x 7/8" x 1/2 "3/4 "x 3/4" x 3/8 "71NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 04075 Reduserende Tee Wrot Coper 439 Psi At 100f
236NOK / enhet