ALLEGRO SAFETY 9509-50 Ventilasjonsvifte, høy effekt, aksialvifte 12 tommer, 115V AC | AG8FMD

ALLEGRO SAFETY 9509-50 ventilasjonsblåser, høy effekt, aksialvifte 12 tommer, 115V AC

På lager
Vare: AG8FMD Modell: 9509-50

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
Base måler14 ga.
BladmaterialeGlassarmert polypropylen
FARGEoransje
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet6A
Kanal Dia.12 "
FinishEpoxy pulverlakkert
Frekvens60 Hz
Måler16 ga.
HåndteringsmaterialeGummi
Høyde15 "
HP1 / 2 hk
Lengde15 1 / 2 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 2202
Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeCFM 1674
Maks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeCFM 1598
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15
Antall kniver3
Fase1
RPM3450 RPM
typenAksial høy ytelse
Spenning115V AC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetMaks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeMaks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeRPMSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9509-50E Ventilasjonsvifte, høy effekt, aksialvifte 12 tommer, 220V AC | AG8FME 9509-50E3.3ACFM 1390CFM 13302850 RPM220V AC14 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-50 ventilasjonsblåser, høy effekt, aksialvifte 12 tommer, 115V AC
13 552 NOK / enhet