BW TECHNOLOGIES Multi-gassdetektor, 4 gass, Nord-Amerika


filtre
Alarm Type: Hørbar, visuell, vibrerende
StilModellHøydeAlarminnstillingbatteri~~POS=TRUNCBoligfargeDriftstemp. OmrådeoppløsningSensorområdeBreddePris (eks. mva)
A
QT-XWHM-AY-NA
1 15 / 16 "Justerbar - H2S - Lav 10 spm, Høy 15 spm. O2 - Lav 19.5%, Høy 23.5%. LEL - Lav 10%, Høy 20%. CO - Lav 35 spm, Høy 200 spm-Gul-4 til +122 grader F/-20 til +50 grader CH2S (1 ppm trinn), CO (1 ppm trinn), O2 (0.1% volum / trinn), LEL (0.1% volum / trinn)H2S 0 til 200 ppm, CO 0 til 1000 ppm, O2 0.0 til 30.0% v / v, LEL 0 til 100% LEL / 0 til 5.0% v / v3.25 "13 357 NOK
B
M5-XW0Y-RPDYN-00
1.5 "H2S - Lav 10 spm, Høy 15 spm. O2 - Lav 19.5%, Høy 23.5%. LEL - Lav 10%, Høy 20%. CO - Lav 35 spm, Høy 200 spm2 år.Gul-4 til +122 grader F/-20 til +50 grader CH2S (1 ppm trinn), CO (1 ppm trinn), O2 (0.1% volum / trinn), LEL (0.1% volum / trinn)H2S 0 til 500 ppm, CO 0 til 999 ppm, O2 0 til 30.0% v / v, LEL 0 til 100% LEL / 0 til 5.0% v / v2 15 / 16 "27 230 NOK
C
QT-XWHM-AB-NA
5.125 "Justerbar14 hr.Svart-20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)O2 (0.1% vol. Trinn), LEL (1% LEL-trinn), H2S (trinn på 1 ppm), CO (trinn på 1 ppm)O2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100% 0 til 5.0% volum / volum, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm3.187 "14 982 NOK
C
QT-XWHM-RB-NA
5.125 "Justerbar18 til 20 timerSvart-20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)O2 (0.1% vol. Trinn), LEL (1% LEL-trinn), H2S (trinn på 1 ppm), CO (trinn på 1 ppm)O2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100% 0 til 5.0% volum / volum, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm3.187 "16 085 NOK
D
XT-XWHM-B-NA
5.125 "Justerbar8 til 13 timerSvart-20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)O2 (0.1% vol. Trinn), LEL (1% LEL-trinn), H2S (trinn på 1 ppm), CO (trinn på 1 ppm)O2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100%, 0 til 5.0% volum / volum, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm2 13 / 16 "16 227 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?