Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-AB-NA Multigassdetektor O2/lel/h2s/co Alkalisk Nord-Amerika Svart | AB7JXM 23N130

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-A-B-NA Multigassdetektor O2/lel/h2s/co Alkalisk Nord-Amerika Svart

På lager
Vare: AB7JXM Modell: QT-XWHM-AB-NAKryssref: 23N130

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-gassdetektor, 4 gass, Nord-Amerika
AlarminnstillingJusterbar
AlarmtypeHørbar, visuell, vibrerende
batteri~~POS=TRUNC14 hr.
BatteritypeAlkalisk
Dybde1.875 "
OppdagerOksygen, brennbart, hydrogensulfid, karbonmonoksid
ViseGrafisk LCD
Gass TypeLEL, O2, H2S, CO
Høyde5.125 "
BoligfargeSvart
Driftstemp. Område-20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)
oppløsningO2 (0.1% vol. Trinn), LEL (1% LEL-trinn), H2S (trinn på 1 ppm), CO (trinn på 1 ppm)
SensorområdeO2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100% 0 til 5.0% volum / volum, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm
Bredde3.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9027102000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellHøydeAlarminnstillingbatteri~~POS=TRUNCBoligfargeDriftstemp. OmrådeoppløsningSensorområdeBreddePris
BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-B-NA Multigassdetektor O2/lel/h2s/co Nord-Amerika Svart | AB7JJH 23M810 XT-XWHM-B-NA5.125 "Justerbar8 til 13 timerSvart-20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)O2 (0.1% vol. Trinn), LEL (1% LEL-trinn), H2S (trinn på 1 ppm), CO (trinn på 1 ppm)O2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100%, 0 til 5.0% volum / volum, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm2 13 / 16 "16 227 NOK
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RB-NA Gassdetektor O2/lel/h2s/co Oppladbar Nord-Amerika Svart | AB7JYB 23N143 QT-XWHM-RB-NA5.125 "Justerbar18 til 20 timerSvart-20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)O2 (0.1% vol. Trinn), LEL (1% LEL-trinn), H2S (trinn på 1 ppm), CO (trinn på 1 ppm)O2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100% 0 til 5.0% volum / volum, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm3.187 "16 085 NOK
BW TECHNOLOGIES M5-XW0Y-RPDYN-00 Multigassdetektor 4 Gass Lithium Gul | AC6GGK 33N505 M5-XW0Y-RPDYN-001.5 "H2S - Lav 10 spm, Høy 15 spm. O2 - Lav 19.5%, Høy 23.5%. LEL - Lav 10%, Høy 20%. CO - Lav 35 spm, Høy 200 spm2 år.Gul-4 til +122 grader F/-20 til +50 grader CH2S (1 ppm trinn), CO (1 ppm trinn), O2 (0.1% volum / trinn), LEL (0.1% volum / trinn)H2S 0 til 500 ppm, CO 0 til 999 ppm, O2 0 til 30.0% v / v, LEL 0 til 100% LEL / 0 til 5.0% v / v2 15 / 16 "27 230 NOK
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-AY-NA Multigassdetektor 4 Gass Alkalisk Gul | AC6GGL 33N506 QT-XWHM-AY-NA1 15 / 16 "Justerbar - H2S - Lav 10 spm, Høy 15 spm. O2 - Lav 19.5%, Høy 23.5%. LEL - Lav 10%, Høy 20%. CO - Lav 35 spm, Høy 200 spm-Gul-4 til +122 grader F/-20 til +50 grader CH2S (1 ppm trinn), CO (1 ppm trinn), O2 (0.1% volum / trinn), LEL (0.1% volum / trinn)H2S 0 til 200 ppm, CO 0 til 1000 ppm, O2 0.0 til 30.0% v / v, LEL 0 til 100% LEL / 0 til 5.0% v / v3.25 "13 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-A-B-NA Multigassdetektor O2/lel/h2s/co Alkalisk Nord-Amerika Svart
14 982 NOK / enhet