Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 84-9261 Bytt til startkabel | AB9VAT 2FFG2

GROTE 84-9261 Bytt til startkabel

På lager
Vare: AB9VAT Modell: 84-9261Kryssref: 2FFG2
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt til startkabel
FARGESvart
TilkoblingBolt
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeBolt
Måler4
Lengde40 "
MaterialeKobber
Stud størrelse3 / 8 "
UnderkategoriKabel / sele
typenBatteri
TrådfargeSvart
Ledningsstørrelse4 ga.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8544492000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellMålerLengdeLedningsstørrelsePris
GROTE 84-9255 Bytt til startkabel | AB9VAL 2FFF5 84-9255410 "4 ga.118NOK
GROTE 84-9256 Bytt til startkabel | AB9VAM 2FFF6 84-9256415 "4 ga.162NOK
GROTE 84-9257 Bytt til startkabel | AB9VAN 2FFF7 84-9257418 "4 ga.142NOK
GROTE 84-9258 Bytt til startkabel | AB9VAP 2FFF8 84-9258424 "4 ga.164NOK
GROTE 84-9259 Bytt til startkabel | AB9VAQ 2FFF9 84-9259433 "4 ga.203NOK
GROTE 84-9260 Bytt til startkabel | AB9VAR 2FFG1 84-9260436 "4 ga.237NOK
GROTE 84-9262 Bytt til startkabel | AB9VAU 2FFG3 84-9262115 "1 ga.196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 84-9261 Bytt til startkabel
234NOK / enhet