Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS BTPM26041 bimetalltermometer, 2-1/2 tommers skive, -40 til 160 grader F | AB3RHE 1UZE3

DWYER INSTRUMENTS BTPM26041 Bimetaltermometer, 2-1/2 tommers urskive, -40 til 160 grader F

På lager
Vare: AB3RHE Modell: BTPM26041Kryssreferanse: 1UZE3
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
672NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnalogt panel Mt termometer
Nøyaktighet-/+ 2 %
Omgivelsestemp. Område-40 grader. til 392 grader. F
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypePT
Dialstørrelse2 1 / 2 "
KlasseGrad 300, klasse 304
Housing MaterialRustfritt stål
Lens MaterialGlass
Driftsområde-40 grader. til 160 grader. F
oppløsningMindre enn 2 % av skalaen
Stamlengde6"
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdePris
DWYER INSTRUMENTS BTPM24041 bimetalltermometer, 2-1/2 tommers skive, -40 til 160 grader F | AB3RHC 1UZE1 BTPM240414"672NOK
DWYER INSTRUMENTS BTPM240101 Bimetalltermometer, 2-1/2 tommers skive, 0 til 200 grader F | AB3RHD 1UZE2 BTPM2401014"672NOK
DWYER INSTRUMENTS BTPM260101 Bimetalltermometer, 2-1/2 tommers skive, 0 til 200 grader F | AB3RHF 1UZE4 BTPM2601016"672NOK
DWYER INSTRUMENTS BTPM29041 Bimetall termometer, 2-1/2 tommers skive, -40 til 160 grader F | AB3RHG 1UZE5 BTPM290419"672NOK
DWYER INSTRUMENTS BTPM290101 Bimetalltermometer, 2-1/2 tommers skive, 0 til 200 grader F | AB3RHH 1UZE6 BTPM2901019"672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTPM26041 Bimetaltermometer, 2-1/2 tommers urskive, -40 til 160 grader F
672NOK / enhet