AKRO-MILS 30048 Shelfmax hyllebinger


Hyllekasser i Akro-Mils 30048-serien er ideelle for oppbevaring av verktøy, deler og rekvisita på lager, fabrikker og helseinstitusjoner. De brukes til oppbevaring av lignende produkter og kan deles inn i rom for et mer organisert oppsett.

filtre
Høyde: 6 "til 8" , Innvendig høyde: 5 15 / 16 " , Innvendig lengde: 16 " , Innvendig bredde: 2 1 / 2 " , Lengde: 16 "til 18" , Vektgrense: 25 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 6" , Utvendig lengde: 17 7 / 8 " , Utvendig bredde: 4 1 / 8 " , Antall pakker: 8 , Bredde: 4 "til 5"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30048BLÅ
Blå144NOK
B
30048SKLAR
Fjern193NOK
C
30048RED
Rød144NOK

30048 Shelfmax hyllebinger

Hyllekasser i Akro-Mils 30048-serien er ideelle for oppbevaring av verktøy, deler og rekvisita på lager, fabrikker og helseinstitusjoner. De brukes til oppbevaring av lignende produkter og kan deles inn i rom for et mer organisert oppsett.

Egenskaper

  • De har forsterkede sideribber og rullede kanter for ekstra styrke og stabilitet.
  • Disse beholderne kommer med en innebygd bakre hengelås for å vippe ut på hyller for full tilgang til det indre innholdet.
  • Beholderdesignet og 6-tommers størrelse tillater opptil 85 prosent mer holdekapasitet enn en standard 4-tommers søppelkasse.
  • De kan stables oppå hverandre og er tilgjengelige i klare, røde og blå fargealternativer.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils Utvidet etiketholder: Denne holderen er designet for å gi et stort etikettflateområde som kan akseptere opptil 2 x 4 tommer med selvklebende etiketter. Den kan brukes til å skanne større strekkoder og kan installeres både oppover og nedover.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er søppelkassene laget av?

ShelfMax-binger er konstruert av polymerer med høy tetthet som tillater full lasting av innhold uten å spre seg eller sprekke.

Kan jeg stable disse søppelkassene på hyller?

Ja, disse 6-tommers søppelkassene er kompatible med Akro-Mils' stål- og trådhyller, plukkestativer og benkhyller. Dette muliggjør enkel organisering og tilgjengelighet av varer på ett sted.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?