REELCRAFT FF9500 OLPBW 1 slangetrommel General Industrial 600 Psi | AD8ETA 4JNA5

REELCRAFT FF9500 OLPBW 1 slangetrommel General Industrial 600 Psi

På lager
Vare: AD8ETA Modell: FF9500 OLPBW 1Kryssreferanse: 4JNA5

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingGenerelt, industri
FinishPulverlakkert
Slange slutter1.25 "
Slange-IDNei
Slange inne i Dia.1.25 "
Slangelengde50ft.
Slangeuttak (inn.)1-1 / 4 "(F) NPT
Housing MaterialStål
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press600 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde26.25 "
Total lengde26.25 "
Samlet bredde21.5 "
Rullinnløp1-1 / 4 "(M) PT
Tetningstypegod
Svingbart materialeAluminium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.85
Skipets høyde (cm)77.47
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange slutterSlange inne i Dia.RullinnløpPris
REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 slangetrommel General Industrial 600 Psi | AD8ETB 4JNA6 FF9600 OLPBW 11.5 "1.5 "1-1 / 2 "(M) PT20 776 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT FF9500 OLPBW 1 slangetrommel General Industrial 600 Psi
19 161 NOK / enhet