DAYTON 7J560 Vifte 15 1/16 In | AF3MRJ

DAYTON 7J560 Blåser 15 1/16 In

På lager
Vare: AF3MRJ Modell: 7J560

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 213 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM740
CFM @ 0.125-inn. SP4700
CFM @ 0.250-inn. SP4290
CFM @ 0.500-inn. SP3880
CFM @ 0.750-inn. SP3230
CFM @ 1.000-inn. SP2520
Utslippshøyde (in.)15-13/16
Utladningsbredde (in.)12.5
Forsterker med full belastning18.8/9.4
HusfinishGalvanisert
Husets høyde24.187 "
Husets lengde22.5 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde12.5 "
Hz60
Innløp Dia.14-3 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM740
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusTEFC
Motor HP2
MotorisolasjonB
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
Fase1
RotasjonCW
Skaft Dia.1"
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package
Spenning115/230
Hjuldiameter15 1 / 16 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.9095
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPMotor HPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypeFasePris
DAYTON 7J559 Vifte 15 1/16 tommer | AF3MRH 7J5596054032801B1725Kondensator-start119 442 NOK
DAYTON 7J563 Vifte 15 1/16 tommer | AF3MRM 7J56350/6054032801B17253-fase319 357 NOK
DAYTON 7J564 Vifte 15 1/16 tommer | AF3MRN 7J56450/6059036401F17603-fase323 111 NOK
DAYTON 7J565 Vifte 15 1/16 In | AF3MRP 7J56550/6066541401.5F17503-fase323 281 NOK
DAYTON 7J566 Vifte 15 1/16 tommer | AF3MRQ 7J56650/6074047002F17453-fase320 957 NOK
DAYTON 7J583 Vifte 15 1/16 tommer | AF3MTJ 7J5836054032801B1725Kondensator-start121 223 NOK
DAYTON 7J584 Vifte 15 1/16 In | AF3MTK 7J5846074047002B1725Kondensatorstart, Kondensatorløp121 994 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J560 Blåser 15 1/16 In
20 213 NOK / enhet