SOLA/HEVI-DUTY DC til DC-omformer


filtre
Tilfellet Materiale: Metal , Dybde: 1.29 " , Høyde: 4.71 " , Inngangsspenning: 20 til 72 VDC , IP-vurdering: 20 , Montering: DIN-skinne / chassis , NEMA-vurdering: 1 , Driftstemp. Område: -25 grader til 65 grader C , Effektvurdering: 30W , Stil: Bytte , Bredde: 2.55 "
StilModellSakUtgangsspenningPris (eks. mva)
A
SCD30S24-DN
Innkapslet industriell DC til DC-omformer24 VDC5 028 NOK
B
SCD30S12-DN
Innkapslet industriell DC til DC-omformer12 VDC5 060 NOK
B
SCD30S5-DN
Industriell DC til DC-omformer5 VDC4 721 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?