Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S12-DN Dc To Dc Converter 12vdc 2.5a | AD2NRY 3TA33

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S12-DN DC-til-DC-omformer 12vdc 2.5a

På lager
Vare: AD2NRY Modell: SCD30S12-DNKryssreferanse: 3TA33
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
5 060 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnkapslet industriell DC til DC-omformer
Tilfellet MaterialMetal
Dybde1.29 "
Høyde4.71 "
Hold opp tidStørre enn 10 msek
Inngangsspenning20 til 72 VDC
IP Rating20
MonteringDIN-skinne / chassis
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-25 grader til 65 grader C
Utgangsforsterkere2.5
UtgangsstøyMindre enn 3mV
Utgangsspenning12 VDC
Power Rating30W
StatusindikatorGrønn LED
StilBytte
Bredde2.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8504409580
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakUtgangsspenningPris
SOLA/HEVI-DUTY SCD30S24-DN Dc To Dc Converter 24vdc 1.3a | AD2NRZ 3TA34 SCD30S24-DNInnkapslet industriell DC til DC-omformer24 VDC5 028 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SCD30S5-DN Dc To Dc Converter 5vdc 5a | AD2ZBW 3WY61 SCD30S5-DNIndustriell DC til DC-omformer5 VDC4 721 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S12-DN DC-til-DC-omformer 12vdc 2.5a
5 060 NOK / enhet