- Premium, messing kutter blokk; Standard-Duty og Heavy-Duty skjæreblader; Forkrommet stål forlengelsesstenger; Robust oppbevaringsveske; 18 tommer x 18 tommer skjærebrett
- Tilbehør: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Bruksområder:
Allpax AX6010 kraftige pakningsskjæresett brukes i kjemiske og kraftverk, skipsverft, bryggerier, oljeraffinerier, kjøleanlegg og bilfabrikker for å kutte pakninger eller sirkulære skjøter laget av plast, lær, gummi eller lignende materialer, nøyaktig og presist.
Egenskaper:
- Allpax AX6010 forlengelsesstil pakningsskjæresett har en ergonomisk design for et komfortabelt og stramt grep, og en lettlest presisjonsskala for enkel måling.
- Dette kraftige pakningsskjæresettet er utstyrt med et 18 tommer x 18 tommer (457 mm x 457 mm) brett med en glatt, plastisk strukturert overflate for å minimere bladfriksjonen, samt sikre selvhelbredelse etter hver bruk.
- Dette Allpax AX6010 kuttersettet er utstyrt med stålforlengelsesstenger med forkromning for å motstå korrosjon på utsatte overflater og tilbyr pakningsskjæring opp til 61 tommer (1550 mm) i diameter.
- Allpax AX6010 kraftige pakningskuttersett har også glidende, riflede muttere for å justere skjæreradius og inkluderer en robust oppbevaringsboks, senterstifthåndtak, mal for boltehullslokalisering og svalehaledesignermal.
Kompatibelt tilbehør:
- Allpax AX6010 heavy duty pakningsskjæresett er kompatibelt med merkets AX1613 senterstifthylser som hjelper til med å vedlikeholde og modifisere pakningskuttere. Disse stifthylsene har sinkkonstruksjon for å motstå korrosjon og fungerer som erstatninger for slitte og manglende kutterdeler.
Installasjon:
Allpax AX6010 heavy duty pakningsskjæresett tilbyr feltinstallasjon ved å justere diameteren på pakningene.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer forlengelsesskjærere?
A. Pakningskuttere i forlengelsesstil har en kutterblokk med modulære forlengelsesstenger og et justerbart skjæreblad. For å betjene, stikk et lite hull i midten av pakningsmaterialet som skal kuttes. Legg ut pakningsmaterialet flatt på skjærebrettet og stikk den sentrale pinnen gjennom hullet og sett den inn i en hylse i brettet. Still inn bladet til ønsket skjæredybde. Løsne den riflede mutteren slik at bladet også kan justeres til ønsket ytre diameter (OD). Legg til / fjern utvidelser om nødvendig og plasser forlengelseshalen på pinnen. Mens du holder pinnen med den ene hånden, tar du tak i blokken med den andre hånden og trykker nedover ved å sveipe et sirkulært mønster rundt omkretsen av pakningsmaterialet. Fjern overflødig materiale og juster kutteren til ønsket indre diameter (ID) og lag et nytt sirkulært kutt rundt den omkretsen. Fjern til slutt den ferdige flenspakningen.
Q. Hva brukes en pakningskutter til?
A. Pakningskuttere er ideelle for nøyaktig kutting av sirkulære skjøter og pakninger (med tykkelser opptil 8 mm) i materialer som gummi, plast, lær, PTFE og vulkanisert fiber.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby lignende pakningsskjæresett med forskjellige pakningsskjærekapasiteter?
A. Ja, Raptor Supplies tilbud Allpax AX6030 pakningskuttersett og Allpax AX6050 pakningsskjæresett med pakningsskjærekapasitet opp til henholdsvis 37 og 61 tommer.
Sp. Hva er en håndholdt pakningskutter?
A. Håndholdte pakningskuttere brukes til å lage gjæringssnitt for å passe tetninger og finish rundt luker og dører. Håndtakene deres klemmer og slår samtidig det vinklede bladet mot amboltbasen for å skjære nøyaktig gjennom pakningen.
Sp. Hvordan fungerer roterende pakningskuttere?
A. Roterende pakningskuttere har en stasjonær ramme med et sveivdrevet sett med roterende kutteskiver. For å betjene, sett først skalastangen til ønsket ytre diameter (OD) og stikk et lite hull i midten av pakningsmaterialet som skal kuttes. Åpne kutteren, før materialet inn på en skalastangspindel og fest med den riflede mutteren. Bruk den ene hånden, senk skjæreskiven og påfør trykk, samtidig som du dreier sveiven med den andre hånden. Fjern overflødig materiale og juster skalastangen til ønsket indre diameter (ID) og lag et nytt sirkulært kutt rundt den omkretsen. Fjern til slutt den ferdige flenspakningen.
Q. Hvordan bestemme hvilken type pakningsskjærer som passer best for min applikasjon?
A. Bærbare, forlengende pakningskuttere er lette og har modulær natur, noe som gjør dem egnet for pakningsfabrikasjon og -forming i felten. Disse pakningsskjærene er ofte foretrukket for å kutte ikke-metalliske eller ikke-stive pakningsmaterialer. På den annen side er pakningskuttere i roterende stil tunge verktøy som er montert i en skrustikke, klemt i oppreist stilling eller boltet til en arbeidsbenk. Disse enhetene er perfekte for et fast sted og er ofte foretrukket for fremstilling av mer metalliske eller stive materialer, så vel som uregelmessige, flensformede pakninger.