- Premium, messing kutter blokk; Standard-Duty og Heavy-Duty skjæreblader; Forkrommet stål forlengelsesstenger; Robust oppbevaringsveske; 18 tommer x 18 tommer skjærebrett
- Tilbehør: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Bruksområder:
Allpax AX6050 kraftige pakningsskjæresett brukes i kjemiske og kraftverk, verft, bryggerier, oljeraffinerier, kjøleanlegg og bilfabrikker for å kutte pakninger eller sirkulære skjøter laget av plast, lær, gummi eller lignende materialer, nøyaktig og presist.
Egenskaper:
- Allpax AX6050 kraftige pakningsskjæresett brukes i kjemiske og kraftverk, skipsverft, bryggerier, oljeraffinerier, kjøleanlegg og bilfabrikker for nøyaktig kutting av pakninger eller sirkulære skjøter laget av gummi, lær, plast eller lignende materialer.
- Dette kraftige pakningskuttersettet er utstyrt med et 18 x 18 tommers (457 x 457 mm) brett som har en glatt, strukturert plastoverflate for å redusere bladfriksjonen og muliggjøre selvhelbredelse etter hver bruk.
- Dette AX6050-kuttersettet har stålforlengelsesstenger med forkromning for å gi korrosjonsmotstand og tilby pakningsskjæring opp til 61 tommer (1550 mm) i diameter.
- Allpax AX6050 forlengelsesstil pakningsskjæresett har en ergonomisk design, som tilbyr et stramt og komfortabelt grep og en lettlest presisjonsskala for enkel måling.
- Dette AX6050-pakningskuttersettet har glidende, riflede muttere for justering av skjæreradius og inkluderer en robust oppbevaringsboks, boltehullslokaliseringsmal, svalehaledesignermal og senterstifthåndtak.
Kompatibelt tilbehør:
- Allpax AX6050 kraftige pakningsskjæresett er kompatibelt med merkets AX1613 senterstifthylser som hjelper til med å modifisere eller vedlikeholde pakningskuttere. Disse stifthylsene tilbyr sinkkonstruksjon for å motstå korrosjon og gir erstatninger for manglende eller slitte kutterdeler.
Installasjon:
Allpax AX6050 heavy duty pakningsskjæresett tilbyr feltinstallasjon ved å justere diameteren på pakningene.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby lignende pakningsskjæresett med forskjellige pakningsskjærekapasiteter?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr også Allpax AX6010 og Allpax AX6030 pakningsskjæresett med pakningsskjærekapasitet opp til henholdsvis 13 og 37 tommer.
Q. Hva er bruken av en pakningskutter?
A. Pakningskuttere er konstruert for presisjonsskjæring av pakninger og sirkulære skjøter i materialer, som plast, lær, gummi, PTFE og vulkanisert fiber med tykkelser opp til 8 mm.
Q. Hvordan bestemme hvilken type pakningsskjærer som er egnet for min applikasjon?
A. Bærbare, forlengende pakningskuttere er lette og har en kompakt natur som gjør dem ideelle for pakningsfabrikasjon og -forming i felten. Disse pakningsskjærene er vanligvis foretrukket for å kutte ikke-metalliske eller ikke-stive pakningsmaterialer. Mens roterende pakningskuttere er tunge verktøy som er montert i en skrustikke, klemt i oppreist stilling eller boltet til en arbeidsbenk. Disse enhetene er ideelle for et fast sted og er vanligvis foretrukket for smiing av mer metalliske eller stive materialer, samt uregelmessige, flensformede pakninger.
Sp. Hvordan fungerer roterende pakningskuttere?
A. Roterende pakningskuttere har en stasjonær ramme med et sveivdrevet sett med roterende kutteskiver. For å betjene, sett først skalastangen til ønsket ytre diameter (OD) og stikk et lite hull i midten av pakningsmaterialet som skal kuttes. Åpne deretter kutteren, sett materialet inn på en skalastangspindel og fest med den riflede mutteren. Bruk den ene hånden, senk skjæreskiven og påfør trykk, samtidig som du dreier sveiven med den andre hånden. Fjern nå overflødig materiale, juster skalastangen til ønsket indre diameter (ID) og lag et nytt sirkulært kutt rundt den omkretsen. Fjern til slutt den ferdige flenspakningen.
Sp. Hvordan fungerer pakningsskjærere i forlengelsesstil?
A. Pakningskuttere i forlengelsesstil har en kutterblokk med modulære forlengelsesstenger og et justerbart skjæreblad. For bruk av disse enhetene:
A.
- Stikk et hull med liten diameter i midten av pakningsmaterialet som må kuttes.
- Legg ut materialet flatt på skjærebrettet.
- Stikk senterpinnen gjennom hullet og sett inn i en hylse i brettet.
- Still inn bladet til ønsket skjæredybde.
- Løsne den riflede mutteren og juster den til ønsket ytre diameter.
- Legg til / fjern utvidelser om nødvendig.
- Plasser halen av forlengelsen på pinnen.
- Ta tak i blokken med den ene hånden, mens du holder pinnen med den andre.
- Fei et sirkulært mønster rundt materialets omkrets samtidig som du trykker nedover. Fjern overflødig materiale.
- Juster kutteren til ønsket indre diameter og skjær et annet sirkulært mønster rundt den omkretsen.
- Fjern til slutt den ferdige flenspakningen.
Sp. Hva er en håndholdt pakningskutter?
A. Håndholdte pakningskuttere brukes til å lage gjæringssnitt for å passe tetninger og finish rundt luker og dører. Håndtakene deres klemmer og slår samtidig det vinklede bladet mot amboltbasen for å skjære nøyaktig gjennom pakningen.