APPROVED VENDOR Dreieplatehjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Svinghjul , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert
StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelsePris (eks. mva)
A
1UHH5
75 lb.0 til 299 lb.Gummi1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "31NOK
B
1UHP6
100 lb.0 til 299 lb.polyolefin1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "34NOK
A
1UHH6
100 lb.0 til 299 lb.Gummi1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 11 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "60NOK
C
1UHN5
125 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "144NOK
D
1UKW6
125 lb.0 til 299 lb.Cast Iron1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "75NOK
C
1UHN3
125 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "115NOK
E
1UKP7
125 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "108NOK
B
1UHP8
125 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "-
RFQ
F
1UHV9
140 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "132NOK
B
1UHP9
140 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "81NOK
G
1G190
154 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "157NOK
H
4W905
155 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "177NOK
H
4W906
165 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "173NOK
I
1UKU1
175 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.437 "2-3/4 x 3-3/4"0.119 "105NOK
J
1 NOK9
175 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.437 "2-3/4 x 3-3/4"0.118 "101NOK
K
1G196
176 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "162NOK
L
4X694
176 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "101NOK
M
1G191
176 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "185NOK
N
1G192
198 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "214NOK
K
1G197
198 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "203NOK
O
5X728
198 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "115NOK
P
1UHW8
200 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "202NOK
H
4W907
200 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.5 "195NOK
Q
1UHY2
200 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "204NOK
J
1UKT2
210 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "100NOK
R
2G301
210 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "153NOK
S
1UKU3
210 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "118NOK
L
4X695
220 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "145NOK
K
1G198
220 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "216NOK
P
1UHW9
250 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "200NOK
T
4W911
250 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "163NOK
U
1G095
250 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "251NOK
U
1G097
250 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "287NOK
Q
1UHY4
250 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "279NOK
U
1G096
250 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "258NOK
V
1UKW8
250 lb.0 til 299 lb.Cast Iron5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "163NOK
W
1UHY3
250 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "187NOK
O
5X729
275 lb.0 til 299 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "148NOK
U
4W924
275 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "246NOK
T
4W912
275 lb.0 til 299 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "182NOK
U
4W925
300 lb.300 til 999 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "271NOK
X
1UKU4
300 lb.300 til 999 lb.Gummi3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "0.157 "46NOK
T
4W913
300 lb.300 til 999 lb.polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "195NOK
P
1UHX1
300 lb.300 til 999 lb.Gummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "182NOK
P
1UHX2
325 lb.300 til 999 lb.Gummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "205NOK
O
5X730
330 lb.300 til 999 lb.Gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "164NOK
Y
1UHZ7
350 lb.300 til 999 lb.polyuretan5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "264NOK
Z
1NWR1
350 lb.300 til 999 lb.Gummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "487NOK
A1
1ULH9
350 lb.300 til 999 lb.Termoplastisk gummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "472NOK
B1
1NWJ2
350 lb.300 til 999 lb.Gummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "512NOK
C1
1UKV9
450 lb.300 til 999 lb.Fenol3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "0.157 "276NOK
D1
1UKW9
450 lb.300 til 999 lb.Cast Iron3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "0.157 "337NOK
E1
4HXN3
600 lb.300 til 999 lb.Fenol3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "347NOK
F1
1NYW7
600 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "706NOK
G1
4HXK9
600 lb.300 til 999 lb.polyolefin3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "292NOK
H1
1NWK1
700 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "502NOK
I1
1NWH9
700 lb.300 til 999 lb.Cast Iron3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "398NOK
I1
1NWL2
700 lb.300 til 999 lb.Cast Iron3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"4.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "492NOK
F1
1NUX1
750 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "741NOK
J1
1NYY1
750 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "682NOK
K1
1NWN3
800 lb.300 til 999 lb.Glassfylt nylon3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "665NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?