Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1G191 Svingplatehjul 176 Lb 4 tommers diameter | AA9VEF

APPROVED VENDOR 1G191 Svingplatehjul 176 Lb 4 tommers diameter

På lager
Vare: AA9VEF Modell: 1G191
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
185NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Type hjulSving
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolypropylen
durometer80 Shore A
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull1-3 / 4 x 3 "
Lastevurdering176 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3 / 4 x 3 "
Total høyde4 61 / 64 "
Plate Størrelse3-3/4 x 2-3/4"
Tykke tykkelse0.109 "
plate TypeD
race måteDobbel ball
HjullagerVanlig boring
HjulfargeGrå
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)0.1
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8716903000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1G095 Svingplatehjul 250 Lb 3-1/2 tomme diameter | AA9VDR 1G095250 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "251NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G096 Svingplatehjul 250 Lb 4 tommers diameter | AA9VDT 1G096250 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "258NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G097 Svingplatehjul 250 Lb 5 tommers diameter | AA9VDU 1G097250 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "287NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G190 Svingplatehjul 154 Lb 3 tommers diameter | AA9VEE 1G190154 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "157NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G192 Svingplatehjul 198 Lb 5 tommers diameter | AA9VEG 1G192198 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "214NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G196 Svingplatehjul 176 Lb 3 tommers diameter | AA9VEL 1G196176 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "162NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G197 Svingplatehjul 198 Lb 4 tommers diameter | AA9VEM 1G197198 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "203NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1G191 Svingplatehjul 176 Lb 4 tommers diameter
185NOK / enhet