BUSSMANN Serie MDL, amerikansk glass og keramiske sikringer


filtre
Body Material: Glass , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould GDL, Littelfuse 313 , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Mfr. Serie: MDL , Emballasje: Bulk , Produkttype: Elektronisk sikring med tidsforsinkelse , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Tidsforsinkelse
StilModellSakAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingKroppsstilLengdeMonteringsstilMotstandOppsigelsestypepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
MDL-V-9-R
Patron sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial157NOK
B
MDL-V-1/4-R
Patron sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial150NOK
C
MDL-V-4-R
Patron sikring200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC-Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste38 MOhmsAksial140NOK
A
MDL-V-15-R
Patron sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial153NOK
A
MDL-V-1/10-R
Patron sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial1106NOK
A
MDL-V-20-R
Patron sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial152NOK
A
MDL-V-7-R
Patron sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial144NOK
C
MDL-V-3-2 / 10-R
Patron sikring100A-Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial144NOK
C
MDL-V-6-1 / 4-R
Patron sikring200A-Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial144NOK
A
MDL-V-6-R
Patron sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial140NOK
C
MDL-V-1-8 / 10-R
Patron sikring100A-Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial144NOK
C
MDL-V-1-2 / 10-R
Patron sikring100A-Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial144NOK
A
MDL-V-2-8 / 10-R
Patron sikring-250 VACSylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial142NOK
D
MDL-10-R
Patron sikring1kA ved 32 VAC-Sylindriske1.25 "---5330NOK
A
MDL-V-15-1J0297
Patron sikring-32 VACSylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial172NOK
C
MDL-V-2-1 / 4-R
Patron sikring100A-Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial144NOK
B
MDL-V-3/4-R
Patron sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial153NOK
A
MDL-V-4/10-R
Patron sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial156NOK
A
MDL-V-3/10-R
Patron sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial156NOK
C
MDL-V-1-1 / 4-R
Patron sikring100A-Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial140NOK
A
MDL-V-15-1J0301
Patron sikring-32 VACSylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial165NOK
B
MDL-V-8/10-R
Patron sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial153NOK
A
MDL-V-2-R
Patron sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial140NOK
C
MDL-V-7-1 / 2-R
Patron sikring200A-Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial144NOK
C
MDL-V-2-1 / 2-R
Patron sikring100A-Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial144NOK
B
MDL-V-3/8-R
Patron sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial156NOK
E
MDL-V-1/32
Keramisk sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial1153NOK
B
MDL-V-8-R
Keramisk sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial140NOK
A
MDL-V-1-R
Keramisk sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial147NOK
B
MDL-V-10-R
Keramisk sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial150NOK
F
MDL-V-1-1 / 2-R
Keramisk sikring100A-Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial140NOK
F
MDL-V-175/1000R
Keramisk sikring-250 VACSylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial169NOK
C
BK/MDL-V-30
Keramisk sikring1kA32 VACSylindrisk bly32.82mmBrettfeste1 MOhmsAksial1-
RFQ
F
MDL-V-1-6 / 10-R
Keramisk sikring100A-Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial144NOK
G
MDL-40
Keramisk sikring--Sylindriske31.75mmHolder-Klipp156NOK
F
MDL-V-6/10-R
Keramisk sikring--Sylindrisk bly32.82mmBrettfeste-Aksial153NOK
D
MDL-15/100
Sikring35A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5563NOK
H
MDL-1
Sikring35 A-Sylindriske31.75mmHolder / klips273 mOhmKlipp189NOK
D
MDL-12-R
Sikring1kA ved 32 VAC-Sylindriske1.25 "---5371NOK
D
MDL-15-R
Sikring1kA ved 32 VAC-Sylindriske1.25 "---5287NOK
D
MDL-3-2 / 10-R
Sikring100A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5267NOK
D
MDL-175/1000-R
Sikring35A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5564NOK
D
MDL-30
Sikring1kA ved 32 VAC-Sylindriske1.25 "---5332NOK
D
MDL-7-1 / 2-R
Sikring200A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5261NOK
D
MDL-6-1 / 4-R
Sikring200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC-Sylindriske1.25 "---5263NOK
D
MDL-6-R
Sikring200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC-Sylindriske1.25 "---5212NOK
D
MDL-3/10-R
Sikring35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC-Sylindriske1.25 "---5341NOK
D
MDL-7/10-R
Sikring35A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5310NOK
D
MDL-3/4-R
Sikring35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC-Sylindriske1.25 "---5306NOK
D
MDL-1/2-R
Sikring35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC-Sylindriske1.25 "---5261NOK
D
MDL-1/4-R
Sikring35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC-Sylindriske1.25 "---5316NOK
D
MDL-3/16-R
Sikring35A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5527NOK
D
MDL-9-R
Sikring1kA ved 32 VAC-Sylindriske1.25 "---5349NOK
D
MDL-2-1 / 4-R
Sikring100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC-Sylindriske1.25 "---5264NOK
D
MDL-7-R
Sikring200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC-Sylindriske1.25 "---5259NOK
D
MDL-3-1 / 2-R
Sikring100A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5264NOK
D
MDL-2-1 / 2-R
Sikring100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC-Sylindriske1.25 "---5264NOK
D
MDL-1-1 / 4-R
Sikring100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC-Sylindriske1.25 "---5189NOK
D
MDL-2-8 / 10-R
Sikring100A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5264NOK
D
MDL-1-8 / 10-R
Sikring100A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5260NOK
D
MDL-1/100
Sikring35A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5759NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?