Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN MDL-6-R Sikring 6a Mdl 250vac - Pakke med 5 | AE8QGK 6F034

BUSSMANN MDL-6-R Sikring 6a Mdl 250vac - Pakke med 5

På lager
Vare: AE8QGK Modell: MDL-6-RKryssreferanse: 6F034
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
212NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter1 / 4 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould GDL, Littelfuse 313
Sikringsforsterker6
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC
Lengde1.25 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536100020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSakAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingKroppsstilLengdeMonteringsstilMotstandOppsigelsestypepk. Antall.Pris
BUSSMANN MDL-1-8/10-R Sikring 1-8/10a Mdl 250vac - Pakke med 5 | AA9DNX 1CM26 MDL-1-8 / 10-RSikring100A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5260NOK
BUSSMANN MDL-1/100 Sikring 1/100a Mdl 250vac - Pakke med 5 | AA9DNY 1CM27 MDL-1/100Sikring35A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5759NOK
BUSSMANN MDL-10-R patronsikring, 10 A, 250 V | AA9DPA 1CM29 MDL-10-RPatron sikring1kA ved 32 VAC-Sylindriske1.25 "---5330NOK
BUSSMANN MDL-12-R Sikring 12a Mdl 32vac - Pakke med 5 | AA9DPB 1CM30 MDL-12-RSikring1kA ved 32 VAC-Sylindriske1.25 "---5371NOK
BUSSMANN MDL-15-R Sikring 15a Mdl 32vac - Pakke med 5 | AA9DPC 1CM31 MDL-15-RSikring1kA ved 32 VAC-Sylindriske1.25 "---5287NOK
BUSSMANN MDL-15/100 Sikring 15/100a Mdl 250vac - Pakke med 5 | AA9DPD 1CM32 MDL-15/100Sikring35A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5563NOK
BUSSMANN MDL-175/1000-R Sikring 175 / 1000a Mdl 250vac - Pakke med 5 | AA9DPE 1CM33 MDL-175/1000-RSikring35A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5564NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDL-6-R Sikring 6a Mdl 250vac - Pakke med 5
212NOK /pakke