Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN MDL-V-6/10-R Ceramic Fuse, Slow Blow, 600mA, 250VAC | BC8NNB

BUSSMANN MDL-V-6/10-R keramisk sikring, sakte, 600mA, 250VAC

På lager
Vare: BC8NNB Modell: MDL-V-6/10-R
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeramisk sikring
KroppsstilSylindrisk bly
Karakter600mA
Diameter6.76mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 x 32 mm)
SikringstypeSakte slag
Lengde32.82mm
MonteringsstilBrettfeste
OppsigelsestypeAksial
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)16.13
Skipets lengde (cm)80.65
Skipets bredde (cm)16.13

Produktvarianter

ProduktModellSakAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingKroppsstilLengdeMonteringsstilMotstandOppsigelsestypepk. Antall.Pris
BUSSMANN MDL-1-8/10-R Sikring 1-8/10a Mdl 250vac - Pakke med 5 | AA9DNX 1CM26 MDL-1-8 / 10-RSikring100A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5260NOK
BUSSMANN MDL-1/100 Sikring 1/100a Mdl 250vac - Pakke med 5 | AA9DNY 1CM27 MDL-1/100Sikring35A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5759NOK
BUSSMANN MDL-10-R patronsikring, 10 A, 250 V | AA9DPA 1CM29 MDL-10-RPatron sikring1kA ved 32 VAC-Sylindriske1.25 "---5330NOK
BUSSMANN MDL-12-R Sikring 12a Mdl 32vac - Pakke med 5 | AA9DPB 1CM30 MDL-12-RSikring1kA ved 32 VAC-Sylindriske1.25 "---5371NOK
BUSSMANN MDL-15-R Sikring 15a Mdl 32vac - Pakke med 5 | AA9DPC 1CM31 MDL-15-RSikring1kA ved 32 VAC-Sylindriske1.25 "---5287NOK
BUSSMANN MDL-15/100 Sikring 15/100a Mdl 250vac - Pakke med 5 | AA9DPD 1CM32 MDL-15/100Sikring35A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5563NOK
BUSSMANN MDL-175/1000-R Sikring 175 / 1000a Mdl 250vac - Pakke med 5 | AA9DPE 1CM33 MDL-175/1000-RSikring35A ved 250 VAC-Sylindriske1.25 "---5564NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDL-V-6/10-R keramisk sikring, sakte, 600mA, 250VAC
53NOK / enhet