HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Rett knivstikk


filtre
amps: 15 , Antimikrobiell: Nei , Gjeldende vurdering: 15 A , Høyde: 1.96 " , IP-vurdering: 20 , Lengde: 1.52 " , Maks. HP: 0.5 , NEMA-konfigurasjon: 5-15P , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-15P , NEMA-vurdering: 5-15P , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Spenning: 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 VAC , Bredde: 1.52 " , Ledningsstørrelse: # 18 AWG til # 10 AWG , Ledningstype: standard
StilModellFARGELedningsstørrelseKlasseMaterialeAntall polerAntall ledningerFasePris (eks. mva)
A
HBLTT30P
-------373NOK
RFQ
B
515P
Svart0.245 "til 0655"Næringseiendomnylon231107NOK
C
HBL52CM80C
Gul0.230 "til 0.720"Industriellpolykarbonat2-polet3-ledningEnkel fase634NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?