Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 515P 15A Kommersiell klasse rett bladplugg, svart, NEMA-konfigurasjon 5-15P | CD2LFN 49YK49

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 515P 15A kommersiell kvalitet rett bladplugg, svart, NEMA-konfigurasjon 5-15P

På lager
Vare: CD2LFN Modell: 515PKryssreferanse: 49YK49

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett knivplugg
amps15
antimikrobiellNei
FARGESvart
Ledningsstørrelse0.245 "til 0655"
KlasseNæringseiendom
IP Rating20
Materialenylon
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Spenning125 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellFARGELedningsstørrelseKlasseMaterialeAntall polerAntall ledningerFasePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL52CM80C Hannplugg, Rett, 2-P 3- W Jording, 5A 125V, 5-15P, Gul, 1 Pk | AC8QMY 3D877 HBL52CM80CGul0.230 "til 0.720"Industriellpolykarbonat2-polet3-ledningEnkel fase609NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLTT30P Vinkel rett bladplugg, 30A, 125V AC | BD4KDY 54DY14 HBLTT30P-------410NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 515P 15A kommersiell kvalitet rett bladplugg, svart, NEMA-konfigurasjon 5-15P
107NOK / enhet