Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL52CM80C Hannplugg, Rett, 2-P 3- W Jording, 5A 125V, 5-15P, Gul, 1 Pk | AC8QMY 3D877

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C hannplugg, rett, 2-P 3- W Jording, 5A 125V, 5-15P, Gul, 1 Pk

På lager
Vare: AC8QMY Modell: HBL52CM80CKryssreferanse: 3D877

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
609NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett knivplugg
amps15
antimikrobiellNei
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.230 "til 0.720"
Karakter15 A
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde1.96 "
IP Rating20
Lengde1.52 "
Materialepolykarbonat
Maks. HP0.5
NEMA-konfigurasjon5-15P
NEMA-vurdering5-15P
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 VAC
Bredde1.52 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELedningsstørrelseKlasseMaterialeAntall polerAntall ledningerFasePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLTT30P Vinkel rett bladplugg, 30A, 125V AC | BD4KDY 54DY14 HBLTT30P-------410NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 515P 15A Kommersiell klasse rett bladplugg, svart, NEMA-konfigurasjon 5-15P | CD2LFN 49YK49 515PSvart0.245 "til 0655"Næringseiendomnylon231107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C hannplugg, rett, 2-P 3- W Jording, 5A 125V, 5-15P, Gul, 1 Pk
609NOK / enhet