Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Svinghjul , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Rustfritt stål , Rammemateriale: Type 304 rustfritt stål , Innvendig bolthullavstand: 3 x 3 " , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 3 / 8 " , Utvendig bolthullavstand: 2-5/8 x 3-5/8" , Platestørrelse: 4 x 5 " , Platetykkelse: 0.25 " , Platetype: B , Raceway: Dobbel ball , Svingradius: 0" , Temp. Område: -40 grader til 200 grader F , Hjullager: Dobbelt skjermet presisjonskule i rustfritt stål , Hjulbredde: 2"