POWER FIRST Miniatyr kabelbånd


filtre
Grunnleggende materiale: nylon , Design: standard , Metalldetekterbar: Nei , Temp. Område: -40 grader til 185 grader F , Strekkstyrke: 18 lb. , Verktøykode: A , Bredde: 0.1 "
StilModellFARGEInnendørs / utendørsLengdeMaterialeMaks. Bundle Dia.TykkelseUL typepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
36J128
SvartInnendørs / utendørs3.9 "Nylon 6/60.87 "0.036 "2110063NOK
B
36J132
SvartInnendørs / utendørs6.3 "Nylon 6/61.54 "0.043 "1110023NOK
B
36J134
SvartInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6/62.36 "0.041 "1110077NOK
C
36J130
SvartInnendørs / utendørs3.9 "Nylon 6/60.87 "0.036 "211000364NOK
D
36J136
SvartInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6/62.36 "0.041 "111000610NOK
E
36J209
BlåInnendørs / utendørs3.9 "Nylon 6.60.87 "0.036 "2110025NOK
F
36J208
GrønnInnendørs / utendørs3.9 "Nylon 6.60.87 "0.036 "2110025NOK
G
36J129
Naturliginnendørs Only3.9 "Nylon 6/60.87 "0.036 "211000423NOK
H
36J127
Naturliginnendørs Only3.9 "Nylon 6/60.87 "0.036 "2110058NOK
I
36J135
Naturliginnendørs Only7.9 "Nylon 6/62.36 "0.041 "111000680NOK
J
36J131
Naturliginnendørs Only6.3 "Nylon 6/61.54 "0.043 "1110025NOK
H
36J133
Naturliginnendørs Only7.9 "Nylon 6/62.36 "0.041 "1110072NOK
K
36J207
oransjeInnendørs / utendørs3.9 "Nylon 6.60.87 "0.036 "2110026NOK
L
36J206
RødInnendørs / utendørs3.9 "Nylon 6.60.87 "0.036 "2110025NOK
M
36J205
GulInnendørs / utendørs3.9 "Nylon 6.60.87 "0.036 "2110025NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?