Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 36J136 Miniatyrkabelbånd 7.9 tommers lengde - pakke med 1000 | AC6URN

POWER FIRST 36J136 miniatyrbuntebånd 7.9 tommers lengde - pakke med 1000

På lager
Vare: AC6URN Modell: 36J136

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
682NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr kabelbånd
Grunnleggende materialenylon
FARGESvart
utformingstandard
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde7.9 "
MaterialeNylon 6/6
Maks. Bundle Dia.2.36 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet18 lb.
Tykkelse0.041 "
VerktøyskodeA
UL type11
Bredde0.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnendørs / utendørsLengdeMaterialeMaks. Bundle Dia.TykkelseUL typepk. Antall.Pris
POWER FIRST 36J127 Miniatyr kabelbånd 3.9 tommers lengde - pakke med 100 | AC6URD 36J127Naturliginnendørs Only3.9 "Nylon 6/60.87 "0.036 "2110058NOK
POWER FIRST 36J128 Miniatyr kabelbånd 3.9 tommers lengde - pakke med 100 | AC6URE 36J128SvartInnendørs / utendørs3.9 "Nylon 6/60.87 "0.036 "2110063NOK
POWER FIRST 36J129 Miniatyr kabelbånd 3.9 tommers lengde - pakke med 1000 | AC6URF 36J129Naturliginnendørs Only3.9 "Nylon 6/60.87 "0.036 "211000423NOK
POWER FIRST 36J130 Miniatyr kabelbånd 3.9 tommers lengde - pakke med 1000 | AC6URG 36J130SvartInnendørs / utendørs3.9 "Nylon 6/60.87 "0.036 "211000364NOK
POWER FIRST 36J131 Miniatyrbånd 6.3 tommers lengde - pakke med 100 | AC6URH 36J131Naturliginnendørs Only6.3 "Nylon 6/61.54 "0.043 "1110025NOK
POWER FIRST 36J132 Miniatyrbånd 6.3 tommers lengde - pakke med 100 | AC6URJ 36J132SvartInnendørs / utendørs6.3 "Nylon 6/61.54 "0.043 "1110023NOK
POWER FIRST 36J133 Miniatyrbånd 7.9 tommers lengde - pakke med 100 | AC6URK 36J133Naturliginnendørs Only7.9 "Nylon 6/62.36 "0.041 "1110072NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 36J136 miniatyrbuntebånd 7.9 tommers lengde - pakke med 1000
682NOK /pakke