Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UHW9 Svingbare platehjul 250 Lb 3-1/2 tomme diameter | AB3NGF

APPROVED VENDOR 1UHW9 svingbare platehjul 250 Lb 3-1/2 tommers diameter

På lager
Vare: AB3NGF Modell: 1UHW9

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Type hjulSving
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer75 Shore A
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterC
Innvendig avstand på bolthull1-3/4 x 2-13/16"
Lastevurdering250 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3/4 x 3-1/16"
Total høyde4 11 / 16 "
Plate Størrelse2-1/2 x 3-5/8"
Tykke tykkelse0.157 "
plate TypeC
race måteDobbel ball
Hjullager2-delt Delrin(R)
HjulfargeGrå
Hjuldiameter3.5 "
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1G095 Svingplatehjul 250 Lb 3-1/2 tomme diameter | AA9VDR 1G095250 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "190NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G096 Svingplatehjul 250 Lb 4 tommers diameter | AA9VDT 1G096250 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "195NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G097 Svingplatehjul 250 Lb 5 tommers diameter | AA9VDU 1G097250 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "217NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G190 Svingplatehjul 154 Lb 3 tommers diameter | AA9VEE 1G190154 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "118NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G191 Svingplatehjul 176 Lb 4 tommers diameter | AA9VEF 1G191176 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "155NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G192 Svingplatehjul 198 Lb 5 tommers diameter | AA9VEG 1G192198 lb.0 til 299 lb.Termoplastisk gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "162NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1G196 Svingplatehjul 176 Lb 3 tommers diameter | AA9VEL 1G196176 lb.0 til 299 lb.polyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UHW9 svingbare platehjul 250 Lb 3-1/2 tommers diameter
151NOK / enhet