ALTRONIX Utp -sett for navmontering for transceiver


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 8.50 , Kapslingshøyde (Inn.): 1.63 , Innkapslingsbredde (in.): 19.13 , Bli ferdig: Svart , Materiale: Stål , Antall utganger: 24 VAC eller 28 VAC , Underkategori: Transceiver Hub: Rackmontering , Type: UTP Transceiver Hub, rackmonteringssett , Spenningsutgang: 24 VAC eller 28 VAC
StilModellInngangsfrekvensInngangsspenningSakUtgangsstrømPris (eks. mva)
A
HUBWAY82D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub W / Power 8-kanals W / 8 Ac Baluns5A11 050 NOK
B
HUBWAY83DS
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub m / kraft 8-kanals m / 8 likestrøm Baluns5A12 274 NOK
A
HUBWAY83DI
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W/Power 8 Channel 8 DC Balun Isolated8A13 973 NOK
C
HUBWAY163DI
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / Power 16Ch 16 DC Balun Isolert16A27 912 NOK
A
HUBWAY82DI
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W/Power 8 Channel 8 AC Balun Isolated8A13 434 NOK
C
HUBWAY162DI
60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / Power 16Ch 16 AC Balun Isolert16A25 589 NOK
A
HubWay82CD
60 Hz115 VACPassiv UTP-hub W / Power 8-kanals W / 8 Ac Baluns5A11 050 NOK
B
HubWay82CDS
60 Hz115 VACPassiv UTP-hub W / Power 8-kanals W / 8 Ac Baluns5A11 515 NOK
A
HubWay83CD
60 Hz115 VACPassiv UTP-hub m / kraft 8-kanals m / 8 likestrøm Baluns5A12 828 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?