ALTRONIX HUBWAY83DI Passiv UTP-transceiverhub, video/data opptil 750 fot | AD9KXZ 4TFW5

ALTRONIX HUBWAY83DI Passiv UTP Transceiver Hub, video / data opptil 750 fot

På lager
Vare: AD9KXZ Modell: HUBWAY83DIKryssreferanse: 4TFW5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 973 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPass UTP Hub W/Power 8 Channel 8 DC Balun Isolated
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)8.50
Kapslingshøyde (in.)1.63
Kabinettbredde (in.)19.13
FinishSvart
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning115 VAC / 230 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VAC eller 28 VAC
Utgangsstrøm8A
UnderkategoriTransceiver Hub: Rackmontering
typenUTP Transceiver Hub, rackmonteringssett
Spenningsutgang24 VAC eller 28 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.975
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8525602000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInngangsfrekvensInngangsspenningSakUtgangsstrømPris
ALTRONIX HUBWAY162DI UTP passiv transceiverhub, 60 Hz inngangsfrekvens, stål | AD9KXH 4TFU8 HUBWAY162DI60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / Power 16Ch 16 AC Balun Isolert16A25 589 NOK
ALTRONIX HUBWAY163DI 16-kanals UTP passiv sender/mottakerhub, rackmonteringssett | AD9KXL 4TFV2 HUBWAY163DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / Power 16Ch 16 DC Balun Isolert16A27 912 NOK
ALTRONIX HubWay82CD Passiv UTP Transceiver Hub med integrert kamerastrøm | AD9KXQ 4TFV6 HubWay82CD60 Hz115 VACPassiv UTP-hub W / Power 8-kanals W / 8 Ac Baluns5A11 050 NOK
ALTRONIX HubWay82CDS 8-kanals UTP passiv transceiverhub, 115VAC inngangsspenning | AD9KXR 4TFV7 HubWay82CDS60 Hz115 VACPassiv UTP-hub W / Power 8-kanals W / 8 Ac Baluns5A11 515 NOK
ALTRONIX HUBWAY82D Passiv UTP-hub i stål, 50/60 Hz inngangsfrekvens, 5A | AD9KXT 4TFV8 HUBWAY82D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub W / Power 8-kanals W / 8 Ac Baluns5A11 050 NOK
ALTRONIX HUBWAY82DI Passiv UTP Transceiver Hub, 24VAC eller 28VAC spenningsutgang | AD9KXU 4TFV9 HUBWAY82DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W/Power 8 Channel 8 AC Balun Isolated8A13 434 NOK
ALTRONIX HubWay83CD Passiv UTP Transceiver Hub, 8 kanaler, 5A utgangsstrøm | AD9KXW 4TFW2 HubWay83CD60 Hz115 VACPassiv UTP-hub m / kraft 8-kanals m / 8 likestrøm Baluns5A12 828 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX HUBWAY83DI Passiv UTP Transceiver Hub, video / data opptil 750 fot
13 973 NOK / enhet