MARATHON MOTORS Kondensatorvifte/varmepumpemotorer, enfaset, PSC, 56 ramme, elastisk ring, gjennombolt, dryppsikker


Marathon kondensatorvifte / varmepumpemotorer er ideelle for kjøle- og oppvarmingsapplikasjoner, som salgsautomater, HVAC-utstyr og mat- og drikkekjølere.

filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: DP , Ramme: 56Z , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Montering: RR , Orientering: Horisontal eller Vertikal , Fase: 1 , Tjenestefaktor: 1.0 , Termisk beskyttelse: Automatisk
StilModellForsterker med full belastningHPRotasjonRPMSpenningPris (eks. mva)
A
5KCP49UN9614S
4.8-5.01Velg Mot klokken1075200-2302 568 NOK
A
5KCP49UN9811S
5.8-5.63/4Velg med klokken825208-2302 643 NOK
B
5KCP49PN9812S
6.2 / 3.8-3.11/2Velg Mot klokken825115 / 208-2308 820 NOK
A
5KCP49UN9613S
6.3-5.0/2.51Velg Mot klokken1075208-230/46011 817 NOK
A
5KCP49WN9813S
6.3-6.4/3.21Velg Mot klokken825200-230/4602 797 NOK

Egenskaper

  • Disse PSC-motorene er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 1075 rpm.
  • De har et dryppsikkert kabinett for å forhindre overoppheting av motorviklingene samtidig som de beskytter motoren mot regn eller luftbårne partikler.
  • Disse motorene tillater vertikal, horisontal eller akseloppmontering innenfor viftens luftstrøm for riktig kjøling.
  • De har en skaftslinger for ekstra sikkerhet.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan starter en PSC-motor?

  • Etter at en kondensatorstart eller delfasemotor starter, åpnes sentrifugalbryteren på akselen og kobler fra startviklingen eller kondensatoren.
  • Motoren går da kun ved hjelp av kjøreviklingen.

Hva er fordelen med en skaftslynger?

Akselslinger beskytter motoren mot inntrengning av flytende forurensninger gjennom akselendelageret.

Hva er den maksimale omgivelsestemperaturen til Marathon kondensatorvifte/varmepumpemotorer?

Disse motorene kan brukes ved en maksimal omgivelsestemperatur på 60 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?