MARATHON MOTORER 5KCP49UN9614S P185 HVAC Motor | AJ2MHQ P185

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9614S P185 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2MHQ Modell: 5KCP49UN9614SKryssreferanse: P185

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 568 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56Z
Forsterker med full belastning4.8-5.0
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
MonteringRR
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase1
RotasjonVelg Mot klokken
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning200-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)39.7
Skipets bredde (cm)25.1

Produktdetaljer:

    • Starttype: Ekornburinduksjon
    • KVA-kode: B
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPRotasjonRPMSpenningPris
MARATHON MOTORER 5KCP49UN9811S P246 HVAC Motor | AJ2KZA P246 5KCP49UN9811S5.8-5.63/4Velg med klokken825208-2302 643 NOK
MARATHON MOTORER 5KCP49WN9813S P180 HVAC Motor | AJ2LKY P180 5KCP49WN9813S6.3-6.4/3.21Velg Mot klokken825200-230/4602 797 NOK
MARATHON MOTORER 5KCP49PN9812S P245 HVAC Motor | AJ2MAX P245 5KCP49PN9812S6.2 / 3.8-3.11/2Velg Mot klokken825115 / 208-2308 820 NOK
MARATHON MOTORER 5KCP49UN9613S P244 HVAC Motor | AJ2MEY P244 5KCP49UN9613S6.3-5.0/2.51Velg Mot klokken1075208-230/46011 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9614S P185 VVS-motor
2 568 NOK / enhet