Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CHCC1DU Sikringsholder, 30 A, 48 VDC, Hvit | BD6DQA

BUSSMANN CHCC1DU Sikringsholder, 30 A, 48 VDC, Hvit

På lager
Vare: BD6DQA Modell: CHCC1DU

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsholderen
KlasseKlasse CC
FARGEHvit
Karakter30A
Sikringsstørrelse / gruppe5AG dverg
Høyde73mm
BelysningIkke opplyst
Lengde87mm
MonteringsstilDIN-skinne
Antall poler1
Driftstemp. Område-20 grader Til 120 grader. C
emballasjeBulk
ProdukttypeSikringsholderen
typenModulær sikringsholder
Spenningsverdier48V DC
Bredde17.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)7.29
Skipets lengde (cm)8.69
Skipets bredde (cm)1.75

Produktdetaljer:

Bussmann CHCC1DU sikringsmodul brukes i kontrollpaneler, koblingsanlegg eller utstyrsskap for å forhindre overstrømsforhold, skader og driftskontinuitet. Denne sikringsmodulen erstatter enkelt sikringen og beskytter maskineri, motorer og elektronikk mot overbelastning/kortslutning.

Egenskaper:

  • Den har en strømstyrke på 30A og sikringsstørrelse på 5AG midget for økt strømforsyning.
  • Denne sikringsmodulen tilbyr DIN-skinnemontering for enkel installasjon.
  • Denne 1-polede sikringsmodulen har en spenningsklasse på 600V for effektiv drift.
  • Den har en sikringsadgangsdør som har plass til en 4 mm lockout/tagout-enhet for forbedret kontroll.
  • Denne sikringsmodulen har IP20-klassifisert fingersikker konstruksjon for økt brukersikkerhet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg Bussmann CHCC1DU sikringsmodul?

A.

  • Slå av strømmen til kretsen.
  • Velg en passende modultilpasningskrav.
  • Monter den sikkert på et valgt sted.
  • Følg koblingsskjemaet for å koble til terminaler.
  • Sett riktig sikring inn i holderen.
  • Test tilkoblinger og kretsfunksjonalitet.
  • Slå på og overvåk for riktig drift.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker en sikringsmodul?

A.

  • Sørg for kompatibilitet med spennings- og strømkrav.
  • Forstå systemets behov for nøyaktig valg.
  • Verifiser sertifiseringer og sikkerhetsstandarder.
  • Kjøp fra en anerkjent leverandør.
  • Følg retningslinjene for korrekt installasjon og kabling.
  • Planlegg for regelmessig inspeksjon og vedlikehold.
  • Ta vare på detaljert dokumentasjon for referanse.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en sikringsmodul?

A.

  • Match modulens nåværende kapasitet med kretskrav.
  • Sørg for at modulens spenningsklassifisering stemmer overens med systemets spenning.
  • Velg kompatibel sikringstype og størrelse for modulen.
  • Bekreft at modulen passer til systemets spesifikke behov.
  • Velg passende monteringsstil for oppsettet ditt.
  • Sørg for at modulen passer til tilgjengelig plass.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeAntall polerBreddePris
BUSSMANN CHCC2DU Sikringsholder 30 A, 600 VAC, 2 Pol | AA4ZRN 13M217 CHCC2DU2.91 "2.90920.70564NOK
BUSSMANN CHCC3DU Sikringsholder, 30 A, 3 Polet, Ikke-indikerende | AA4ZRQ 13M219 CHCC3DU2.06 "2.90930.701 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CHCC1DU Sikringsholder, 30 A, 48 VDC, Hvit
263NOK / enhet