Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CHCC2DU Sikringsholder 30 A, 600 VAC, 2 Pol | AA4ZRN 13M217

BUSSMANN CHCC2DU Sikringsholder 30 A, 600 VAC, 2 Pol

På lager
Vare: AA4ZRN Modell: CHCC2DUKryssreferanse: 13M217
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
564NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsholderen
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde1 til 30
Forsterker AC30
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeSpade Lug & Clamp Lug
DC-spenningsvurdering300 VDC
Dybde2.434
SikringsblokkdesignTrykk på Safe
Sikring Dia.13 / 32 "
SikringsholderkodeW
Sikringslengde1.5 "
SikringstypeKlasse CC
Sikring UL-klasseCC
Høyde2.91 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde2.909
Maks. Forsterker30
Maks. Spenning600
MonteringsstilDIN-skinne
Antall poler2
Bredde0.70
Ledningsstørrelse18 til 4 Cu

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)7.39
Skipets lengde (cm)3.51
Skipets bredde (cm)8.33
HS kode8536908085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeAntall polerBreddePris
BUSSMANN CHCC3DU Sikringsholder, 30 A, 3 Polet, Ikke-indikerende | AA4ZRQ 13M219 CHCC3DU2.06 "2.90930.701 039 NOK
BUSSMANN CHCC1DU Sikringsholder, 30 A, 48 VDC, Hvit | BD6DQA CHCC1DU73mm87mm117.5mm263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CHCC2DU Sikringsholder 30 A, 600 VAC, 2 Pol
564NOK / enhet