HOVEDFILTER INC. MF0222428 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CF7RGV P166462

MAIN FILTER INC. MF0222428 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde

Vare: CF7RGV Modell: MF0222428Kryssreferanse: P166462 '
1 553 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.75 "
Bunn OD6"
Sprekktrykk75 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering5
FlowInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde17.99
Maks. Driftstemperatur225 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID3.41 "
Topp OD6"

Produktdetaljer:

    • Erstatning DONALDSON/FBO/DCI P166462

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODPakningsmaterialeHøydeTetningstypeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0005980 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton-tetning, 9.49 tommers høyde | CF6QLL MF0005980Utsiden inn-2.87 "Viton9.49 "Viton1.07 "2.87 "480NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006101 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 14.567 tommers høyde | CF6QPM MF0006101--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "623NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006370 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, korkforsegling, 18.31 tommers høyde | CF6QVH MF0006370-3.31 "4.96 "Kork18.31Kork3.31 "4.96 "1 312 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0024429 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 16.02 tommers høyde | CF6TCR MF0024429-0.728 "4.37 "god16.02 "god2.441 "4.37 "813NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0027373 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 9.49 tommers høyde | CF6TMT MF0027373Utsiden inn-2.87 "Viton9.49 "Viton1.07 "2.87 "480NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0029241 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 3.29 tommers høyde | CF6TTV MF0029241Utsiden inn-1.26 "god3.29 "god0.38 "1.26 "1 046 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034124 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 9.57 tommers høyde | CF6TXC MF0034124Innsiden ut-1.85 "god9.57 "god0.87 "1.85 "495NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0222428 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde
1 553 NOK / enhet