Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TCF10 Sikring 10a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUR 2AAN4

BUSSMANN TCF10 Sikring 10a Klasse J Tcf 600vac/300vdc

På lager
Vare: AB8WUR Modell: TCF10Kryssreferanse: 2AAN4
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
813NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask fungerende dvergsikring
Body MaterialPlast
KroppsstilKoble til
KlasseJ
Dybde1"
DiameterIKKE RELEVANT
EAN5027590184397
Elementdual
Sikringsforsterker10
Sikringsholderkode2AAP2
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC
Lengde1.875 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)4.78
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8536100040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeBody MaterialKroppsstilAvbryt vurderingLengdeBreddeKlasseKarakterPris
BUSSMANN TCF6 Sikring 6a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUT 2AAN5 TCF62AAP2PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC1.875 "3 / 4 "J-813NOK
BUSSMANN TCF60 Sikring 60a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUU 2AAN6 TCF602AAP3PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.125 "1"J-1 393 NOK
BUSSMANN TCF70 Sikring 70a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUV 2AAN7 TCF702AAP1PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC3"1"J-3 823 NOK
BUSSMANN TCF80 Sikring 80a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUW 2AAN8 TCF802AAP1PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC3"1"J-4 658 NOK
BUSSMANN TCF90 Sikring 90a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUX 2AAN9 TCF902AAP1PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC3"1"J-4 799 NOK
BUSSMANN TCF100 Sikring 100a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8XGN 2ABZ6 TCF1002AAP1PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC3"1"J-4 905 NOK
BUSSMANN TCF15 Sikring 15a klasse J Tcf 600vac / 300vdc | AB8XGP 2ABZ7 TCF152AAP2PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC1.875 "3 / 4 "J-813NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TCF10 Sikring 10a Klasse J Tcf 600vac/300vdc
813NOK / enhet