Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TCF60 Sikring 60a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUU 2AAN6

BUSSMANN TCF60 Sikring 60a Klasse J Tcf 600vac/300vdc

På lager
Vare: AB8WUU Modell: TCF60Kryssreferanse: 2AAN6
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
1 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask fungerende dvergsikring
Body MaterialPlast
KroppsstilKoble til
KlasseJ
Dybde1.125 "
DiameterIKKE RELEVANT
EAN5027590184441
Elementdual
Sikringsforsterker60
Sikringsholderkode2AAP3
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC
Lengde2.125 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)5.41
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536100040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeBody MaterialKroppsstilAvbryt vurderingLengdeBreddeKlasseKarakterPris
BUSSMANN TCF10 Sikring 10a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUR 2AAN4 TCF102AAP2PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC1.875 "3 / 4 "J-813NOK
BUSSMANN TCF6 Sikring 6a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUT 2AAN5 TCF62AAP2PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC1.875 "3 / 4 "J-813NOK
BUSSMANN TCF70 Sikring 70a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUV 2AAN7 TCF702AAP1PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC3"1"J-3 823 NOK
BUSSMANN TCF80 Sikring 80a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUW 2AAN8 TCF802AAP1PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC3"1"J-4 658 NOK
BUSSMANN TCF90 Sikring 90a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUX 2AAN9 TCF902AAP1PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC3"1"J-4 799 NOK
BUSSMANN TCF100 Sikring 100a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8XGN 2ABZ6 TCF1002AAP1PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC3"1"J-4 905 NOK
BUSSMANN TCF15 Sikring 15a klasse J Tcf 600vac / 300vdc | AB8XGP 2ABZ7 TCF152AAP2PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC1.875 "3 / 4 "J-813NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TCF60 Sikring 60a Klasse J Tcf 600vac/300vdc
1 393 NOK / enhet