Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TCF35 klasse CF-sikring, industri, 600VAC/300VDC, 35A, bladsikring med firkantet kropp | BD2FYW

BUSSMANN TCF35 klasse CF-sikring, industri, 600VAC/300VDC, 35A, bladsikring med kvadratisk kropp

På lager
Vare: BD2FYW Modell: TCF35
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
1 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask fungerende dvergsikring
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter35A
EAN5027590249751
Sikringsstørrelse / gruppeKlasse CF
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
Høyde29mm
IndikatorstilMed indikator
Avbryt vurdering300kA
Lengde54mm
Maks. Driftstemperatur80 grader C
Mfr. SerieTCF
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsstilDIN
emballasjeBulk
OppsigelsestypePlugg for radialblad
Spenning (AC)600 VAC
Spenning (DC)300VDC
Bredde25mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)5.41
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeBody MaterialKroppsstilAvbryt vurderingLengdeBreddeKlasseKarakterPris
BUSSMANN TCF10 Sikring 10a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUR 2AAN4 TCF102AAP2PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC1.875 "3 / 4 "J-813NOK
BUSSMANN TCF6 Sikring 6a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUT 2AAN5 TCF62AAP2PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC1.875 "3 / 4 "J-813NOK
BUSSMANN TCF60 Sikring 60a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUU 2AAN6 TCF602AAP3PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.125 "1"J-1 393 NOK
BUSSMANN TCF70 Sikring 70a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUV 2AAN7 TCF702AAP1PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC3"1"J-3 823 NOK
BUSSMANN TCF80 Sikring 80a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUW 2AAN8 TCF802AAP1PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC3"1"J-4 658 NOK
BUSSMANN TCF90 Sikring 90a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUX 2AAN9 TCF902AAP1PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC3"1"J-4 799 NOK
BUSSMANN TCF100 Sikring 100a Klasse J Tcf 600vac/300vdc | AB8XGN 2ABZ6 TCF1002AAP1PlastKoble til300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC3"1"J-4 905 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TCF35 klasse CF-sikring, industri, 600VAC/300VDC, 35A, bladsikring med kvadratisk kropp
1 393 NOK / enhet