Bussmann TCF40-sikring er ideell for å motstå midlertidige innkoblingsstrømmer uten umiddelbar utløsning, og forhindrer uberettigede frakoblinger under oppstart av motor og utstyr. Denne tidsforsinkelsen UL Class CF sikring, også kjent som slow-blow Class CF sikring, utløser åpne kretser når den utsettes for langvarig belastning eller kortslutning, og sikrer effektiv frakobling for vedvarende beskyttelse.
Egenskaper:
- Den har en plastkropp som tilbyr høy isolasjon og mekanisk styrke for pålitelig bruk.
- Denne sikringen med to elementer tilbyr plug-in-installasjon, noe som sikrer sikker og enkel sikringsplassering.
- Den har avbruddsstrømklassifiseringer på 100kA ved 300VDC og 300kA ved 600VAC, noe som gir omfattende kretsbeskyttelse.
- Denne sikringen har indikasjonsmuligheter, og gir sanntids visuell tilbakemelding om sikringens driftsstatus.
- Den har en tidsforsinkelseshastighet som gir kontrollert respons og beskyttelse i spesifikke operasjonsscenarier.
Kompatibelt tilbehør:
- Bussmann TCFH100N Sikringsblokk: Denne fingersikre sikringsblokken brukes med 600VAC UL klasse J-sikringer. Den kan enkelt klikkes på en 35 mm DIN-skinne og kan i tillegg ha boltehull for panelmontering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilket verktøy brukes for å teste en sikring?
A. Selv om det er enkelt å visuelt inspisere elementet til en glasssikring for tegn på at den har gått, kommer de fleste sikringer med ugjennomsiktig kropp som skjuler elementet. For å finne ut om en sikring er gått, er et multimeter nødvendig. Når det er riktig satt opp, kan multimeteret måle motstanden til sikringselementet.
Q. Hvordan skiller en sikring seg fra en bryter?
A. Sikringer og effektbrytere tjener begge formålet med å avbryte den elektriske strømmen, men de bruker forskjellige mekanismer. En sikring består av et metallelement som smelter av overdreven varme. Omvendt bruker en strømbryter en brytermekanisme som utløser ved å oppdage en elektrisk overbelastning.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du installerer denne Bussmann TCF40-sikringen?
A. Sørg for at riktig dreiemoment brukes når du lager terminalforbindelser for å forhindre løse eller overopphetede koblinger. Vurder omgivelsestemperatur, vibrasjonsnivå og sårbarhet for fuktighet, noe som kan påvirke sikringsblokkens operasjonelle effektivitet