Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4290-D Rørmarkør Ammoniakk Oransje 4 til 6 tommer | AE4KGK 5LEA3

BRADY 4290-D rørmarkør ammoniakkoransje 4 til 6 tommer

På lager
Vare: AE4KGK Modell: 4290-DKryssreferanse: 5LEA3

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

230NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargeoransje
Passer til rør OD4 til 6 "
Høyde2 13 / 16 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7321-1 Pipe Marker Ammoniakk Orange 2-1/2 Til 7-7/8 In | AC9HXT 3GTP2 7321-1oransje2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7321-4 Pipe Marker Ammoniakk Orange 3/4 Til 2-3/8 In | AC9HXU 3GTP3 7321-4oransje3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 7014-1 Pipe Marker Ammoniakk Gul 2-1/2 Til 7-7/8 In | AD9JJM 4T566 7014-1Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 4005-A Pipe Marker Ammoniakk Gul 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZEE 5GXG2 4005-AGul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark13 / 16 "85NOK
BRADY 4005-B Rørmarkør Ammoniakkgul 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZEF 5GXG3 4005-BGul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "121NOK
BRADY 4290-A Pipe Marker Ammoniakk Orange 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZQE 5GYC2 4290-Aoransje3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark13 / 16 "85NOK
BRADY 4290-B Pipe Marker Ammoniakk Orange 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZQF 5GYC3 4290-Boransje1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4290-D rørmarkør ammoniakkoransje 4 til 6 tommer
230NOK / enhet