DAYTON Tilbake Steerman Skates


filtre
Rullemateriale: Polymerkompositt, utstyrt med to skjermede kulelagre , Rulletype: Sving
StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris (eks. mva)
A
5ERK2
10,000 lb.4-5 / 16 "40 "10.75 "3.375 "13 803 NOK
B
5ERK4
16,500 lb.4-5 / 16 "40 "10.38 "3.375 "17 230 NOK
C
5ERK6
22,000 lb.4-5 / 16 "40 "10.75 "3.375 "16 632 NOK
D
5ERK8
33,000 lb.7 1 / 16 "41.75 "15 5 / 16 "5.5 "30 224 NOK

Tilbake Steerman Skates

Dayton back steerman maskinruller er designet for å flytte tungt utstyr og industrimaskineri ved ganske enkelt å plassere dem under utstyret som skal flyttes. De brukes vanligvis i par (en foran, en bak) for å flytte utstyret og har en slitesterk pulverlakkert stålkonstruksjon for å tåle store belastninger. Disse maskinrullene har 2 dekk for å fordele lasten jevnt. De er utstyrt med nylonhjul (sett med 8, 12 eller 16) med polyuretan-trinn og kulelager for jevn drift. Toppplatens overflate er gummipolstret for å hindre at lastkantene blir skadet. Velg fra et bredt utvalg av steerman-maskinruller, tilgjengelig i 10000, 16500, 22000 og 33000 lb lastekapasiteter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?