DAYTON 5ERK6 Back Steerman-skøyter 22000 Lb. Sving | AE3QMU

DAYTON 5ERK6 Steerman-skøyter bak 22000 Lb. Svingbar

På lager
Vare: AE3QMU Modell: 5ERK6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 632 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbake Steerman Skates
Løftehøyde4-5 / 16 "
Lastekapasitet22,000 lb.
Antall ruller16
Total høyde4-5 / 16 "
Total lengde40 "
Samlet bredde10.75 "
Rulle Dia.3.375 "
Rullelengde3-3 / 8 "
RullematerialePolymerkompositt, utstyrt med to skjermede kulelagre
ValsetypeSving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.05
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)129.79
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris
DAYTON 5ERK2 Back Steerman-skøyter 10000 Lb. Sving | AE3QMP 5ERK210,000 lb.4-5 / 16 "40 "10.75 "3.375 "13 803 NOK
DAYTON 5ERK4 Back Steerman-skøyter 16 500 Lb. Sving | AE3QMR 5ERK416,500 lb.4-5 / 16 "40 "10.38 "3.375 "17 230 NOK
DAYTON 5ERK8 Steerman-skøyter bak 33000 Lb. Sving | AE3QMW 5ERK833,000 lb.7 1 / 16 "41.75 "15 5 / 16 "5.5 "30 224 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5ERK6 Steerman-skøyter bak 22000 Lb. Svingbar
16 632 NOK / enhet