Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4005-H Rørmarkør Ammoniakkgul 10 til 15 tommer | AE4KKC 5LEH6

BRADY 4005-H rørmarkør ammoniakkgul 10 til 15 tommer

På lager
Vare: AE4KKC Modell: 4005-HKryssreferanse: 5LEH6

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD10 "til 15"
Høyde9 5 / 16 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeTrykt plastark
Bredde9 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7321-1 Pipe Marker Ammoniakk Orange 2-1/2 Til 7-7/8 In | AC9HXT 3GTP2 7321-1oransje2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7321-4 Pipe Marker Ammoniakk Orange 3/4 Til 2-3/8 In | AC9HXU 3GTP3 7321-4oransje3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 7014-1 Pipe Marker Ammoniakk Gul 2-1/2 Til 7-7/8 In | AD9JJM 4T566 7014-1Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 4005-A Pipe Marker Ammoniakk Gul 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZEE 5GXG2 4005-AGul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark13 / 16 "85NOK
BRADY 4005-B Rørmarkør Ammoniakkgul 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZEF 5GXG3 4005-BGul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "121NOK
BRADY 4290-A Pipe Marker Ammoniakk Orange 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZQE 5GYC2 4290-Aoransje3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark13 / 16 "85NOK
BRADY 4290-B Pipe Marker Ammoniakk Orange 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZQF 5GYC3 4290-Boransje1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4005-H rørmarkør ammoniakkgul 10 til 15 tommer
424NOK / enhet