Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGAPRO PD0-3-C erstatningsbit Phillips #0 og #3 | AF7XKL 22XT33

MEGAPRO PD0-3-C erstatningsbit Phillips #0 og #3

På lager
Vare: AF7XKL Modell: PD0-3-CKryssreferanse: 22XT33
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte av skrutrekker
BitstilPhillips
Hex størrelse1 / 4 "
MaterialeS2 stål
Total lengde2.25 "
Punktstørrelse# 0 og # 3
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
typenPhillips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsetypenPris
MEGAPRO FD4-6-C erstatningsbit med spor #4 og #6 | AF7XKK 22XT32 FD4-6-C# 4 og # 6Spor36NOK
MEGAPRO PD1-2-C erstatningsbits Phillips #1 og #2 | AF7XKM 22XT34 PD1-2-C# 1 og # 2Phillips-
RFQ
MEGAPRO SD0-3-C erstatningsbit kvadrat #0 og #3 | AF7XKN 22XT35 SD0-3-C# 0 og # 3Square (Robertson)42NOK
MEGAPRO SD1-2-C erstatningsbit kvadrat #1 og #2 | AF7XKP 22XT36 SD1-2-C# 1 og # 2Square (Robertson)47NOK
MEGAPRO TDT10-15-C erstatningsbits Torx T10 og T15 | AF7XKQ 22XT37 TDT10-15-CT10 og T15Torx103NOK
MEGAPRO STD6-8-C erstatningsbitnøkkel #6 og #8 | AF7XKR 22XT38 STD6-8-C# 6 og # 8Spanner-
RFQ
MEGAPRO STD10-12-C erstatningsbitnøkkel #10 og #12 | AF7XKT 22XT39 STD10-12-C# 10 og # 12Spanner84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGAPRO PD0-3-C erstatningsbit Phillips #0 og #3
40NOK / enhet