MEGAPRO STD6-8-C erstatningsbitnøkkel #6 og #8 | AF7XKR 22XT38

MEGAPRO STD6-8-C erstatningsbitnøkkel #6 og #8

Vare: AF7XKR Modell: STD6-8-CKryssreferanse: 22XT38

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte av skrutrekker
BitstilSpanner
Hex størrelse1 / 4 "
MaterialeS2 stål
Total lengde2.25 "
Punktstørrelse# 6 og # 8
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
typenSpanner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsetypenPris
MEGAPRO FD4-6-C erstatningsbit med spor #4 og #6 | AF7XKK 22XT32 FD4-6-C# 4 og # 6Spor36NOK
MEGAPRO PD0-3-C erstatningsbit Phillips #0 og #3 | AF7XKL 22XT33 PD0-3-C# 0 og # 3Phillips40NOK
MEGAPRO PD1-2-C erstatningsbits Phillips #1 og #2 | AF7XKM 22XT34 PD1-2-C# 1 og # 2Phillips-
RFQ
MEGAPRO SD0-3-C erstatningsbit kvadrat #0 og #3 | AF7XKN 22XT35 SD0-3-C# 0 og # 3Square (Robertson)45NOK
MEGAPRO SD1-2-C erstatningsbit kvadrat #1 og #2 | AF7XKP 22XT36 SD1-2-C# 1 og # 2Square (Robertson)46NOK
MEGAPRO TDT10-15-C erstatningsbits Torx T10 og T15 | AF7XKQ 22XT37 TDT10-15-CT10 og T15Torx108NOK
MEGAPRO STD10-12-C erstatningsbitnøkkel #10 og #12 | AF7XKT 22XT39 STD10-12-C# 10 og # 12Spanner84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGAPRO STD6-8-C erstatningsbitnøkkel #6 og #8