Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 62-541 Mutterdriversett 6 deler SAE Solid | AH8MEJ 38WF21

STANLEY 62-541 Mutterdriversett 6 stk SAE Solid

På lager
Vare: AH8MEJ Modell: 62-541Kryssreferanse: 38WF21
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
686NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutter driver sett
Håndtere fargeGul med flerfarget grep
Håndtak DesignPutehåndtak
HåndteringsmaterialeAcetat / Vinyl
Hex størrelse3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Antall stykker6
Total lengde8"
SAE eller metriskSAE
Skaftlengde4"
SkaftmaterialeStål
Skaft TypeSolid heks
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8955
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.18
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Isolert / uisolert: uisolert
    • Magnetisk / ikke-magnetisk: ikke-magnetisk
    • Mutterholding: Nei

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseAntall stykkerSAE eller metriskPris
STANLEY 62-546 muttertrekkersett 7 stykker metrisk solid | AH8MEK 38WF22 62-5465.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 mm7Metric554NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 62-541 Mutterdriversett 6 stk SAE Solid
686NOK / enhet