Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-66-0712 Magnetisk muttertrekker Stål 12mm PK10 | AH3QNJ 33GN28

MILWAUKEE 49-66-0712 Magnetisk mutterdriver Stål 12mm PK10

På lager
Vare: AH3QNJ Modell: 49-66-0712Kryssref.: 33GN28

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 118 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøttesetter
SøknadsmetodePåvirkning
FinishSvart fosfat
Hex størrelse12.0mm
MaterialeStål
Total lengde2 9 / 16 "
SAE eller metriskMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)9.5
Skipets bredde (cm)1.8
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Konsekvensvurdering: Ja
    • Magnetisk / ikke-magnetisk: Magnetisk

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelsepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 49-66-0710 Magnetisk muttertrekker Stål 10mm PK10 | AH3QNH 33GN27 49-66-071010.0mm10869NOK
MILWAUKEE 49-66-0713 Magnetisk muttertrekker Stål 13mm PK10 | AH3QNK 33GN29 49-66-071313.0mm101 173 NOK
MILWAUKEE 49-66-0707 Magnetisk muttertrekker Stål 7mm PK10 | AH3QNL 33GN30 49-66-07077.0mm10694NOK
MILWAUKEE 49-66-0708 Magnetisk muttertrekker Stål 8mm PK10 | AH3QNM 33GN31 49-66-07088.0mm10726NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-66-0712 Magnetisk mutterdriver Stål 12mm PK10
1 118 NOK /pakke