Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-66-0502 Magnetisk muttertrekker Stål 1/4 tommer 1-7/8 tommer Lengde PK10 | AH3QMY 33GN18

MILWAUKEE 49-66-0502 Magnetisk muttertrekker Stål 1/4 tommer 1-7/8 tommer Lengde PK10

På lager
Vare: AH3QMY Modell: 49-66-0502Kryssref.: 33GN18

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
554NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøttesetter
SøknadsmetodePåvirkning
FinishSvart fosfat
Hex størrelse1 / 4 "
MaterialeStål
Total lengde1.875 "
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)9.5
Skipets bredde (cm)1.78
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Konsekvensvurdering: Ja
    • Magnetisk / ikke-magnetisk: Magnetisk

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseTotal lengdepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 49-66-0503 Magnetisk mutterdriver Stål 5/16 tommer PK10 | AH3QMZ 33GN19 49-66-05035 / 16 "1.875 "10635NOK
MILWAUKEE 49-66-0505 Magnetisk muttertrekker Stål 3/8 tommer 1-7/8 tommer Lengde PK10 | AH3QNA 33GN20 49-66-05053 / 8 "1.875 "10634NOK
MILWAUKEE 49-66-0506 Magnetisk mutterdriver Stål 7/16 tommer PK10 | AH3QNB 33GN21 49-66-05067 / 16 "1.875 "10849NOK
MILWAUKEE 49-66-0532 Magnetisk muttertrekker Stål 1/4 tommer PK10 | AH3QNC 33GN22 49-66-05321 / 4 "2 9 / 16 "10624NOK
MILWAUKEE 49-66-0533 Magnetisk muttertrekker stål 5/16 tommer PK10 | AH3QND 33GN23 49-66-05335 / 16 "2 9 / 16 "10707NOK
MILWAUKEE 49-66-0535 Magnetisk mutterdriver Stål 3/8 tommer PK10 | AH3QNE 33GN24 49-66-05353 / 8 "2 9 / 16 "10734NOK
MILWAUKEE 49-66-0536 Magnetisk muttertrekker Stål 7/16 tommer PK10 | AH3QNF 33GN25 49-66-05367 / 16 "2 9 / 16 "10987NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-66-0502 Magnetisk muttertrekker Stål 1/4 tommer 1-7/8 tommer Lengde PK10
554NOK /pakke