Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 00326 Magnetisk Muttersetter 3/8 Inch PK50 | AH6WCG 36JF74

EAZYPOWER 00326 Magnetisk muttersett 3/8 tommer PK50

På lager
Vare: AH6WCG Modell: 00326Kryssref: 36JF74
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
3 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøttesetter
SøknadsmetodePåvirkning
Finishuferdig
Hex størrelse3 / 8 "
MaterialeStål
Total lengde1.5 "
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1521
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Konsekvensvurdering: Ja
    • Magnetisk / ikke-magnetisk: Magnetisk

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseTotal lengdePris
EAZYPOWER 00325 Magnetisk muttersetter 1-5/8 tommers lengde PK50 | AH6WCF 36JF73 003255 / 16 "1.5 "3 080 NOK
EAZYPOWER 00328 Magnetisk Muttersetter 2-9/16 Tommer Lengde PK50 | AH6WCH 36JF75 003281 / 4 "2.5 "3 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 00326 Magnetisk muttersett 3/8 tommer PK50
3 159 NOK / enhet